絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(3)
- M5(7)
- M6(6)
- M8(2)
- M10(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- 鉄(2)
表面処理
- バレル研磨(5)
- 亜鉛メッキ(1)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- 栃木屋(2)
- シブタニ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4
M5(7)
M6(6)
M8(2)
M10(1)

MSフローティングナット
栃木屋(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
MSフローティングナット(SUS)
栃木屋(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット
TAKIGEN(タキゲン)¥247税込¥2721個当日出荷から6日以内出荷フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 省スペース型フローティングナット
TAKIGEN(タキゲン)¥135税込¥1491個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.5表面仕上げバレル研磨
フローティングナット
シブタニ¥229税込¥2521個4日以内出荷丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。用途分電盤・配電盤・機械・車両など材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート製品質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(M4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥247税込¥2721個5日以内出荷フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)質量(g)9.5適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M4表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード24372