絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(139)
  • 日産ネジ(34)
  • サイマコーポレーション(17)
  • ハーフェレ(16)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • TRUSCO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ボサード(2)
  • ガードロック(1)
ねじの呼び
  • M2(10)
  • M2.3(1)
  • M2.5(4)
  • M2.6(24)
  • M3(135)
  • M3.5(1)
  • M4(138)
  • M5(126)
  • M6(109)
  • M8(52)
  • M10(25)
  • M12(14)
  • UNC No.6(1)
  • W1/2(1)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 3(14)
  • 4(25)
  • 5(74)
  • 6(125)
  • 8(133)
  • 10(130)
  • 12(128)
  • 14(48)
  • 15(87)
  • 16(112)
  • 18(41)
  • 20(107)
  • 25(104)
  • 30(103)
  • 35(44)
  • 40(34)
  • 45(22)
  • 50(20)
  • 60(16)
  • 70(15)
頭部形状
頭部形状
なべ(30)
頭部形状
トラス(25)
頭部形状
バインド(10)
頭部形状
ボタン(16)
頭部形状
低頭(49)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(42)
頭部形状
超極低頭(10)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(49)
取付穴形状
ピン十字穴(2)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(72)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(3)
材質
  • 鉄すべて
  • SCM435
  • SWCH
  • アルミ(16)
  • ステンレスすべて(161)
  • A2(12)
  • SUS304(119)
  • SUS310S(2)
  • SUS329J4L(1)
  • SUSXM7(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(12)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
  • レニー(RENY)(6)
  • 黄銅(真鍮)(15)
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(16)
  • 3価ホワイト(39)
  • 3価ユニクロ(2)
  • クロニッケル(4)
  • クロメート(15)
  • クローム(11)
  • ジオメット(1)
  • スズコバルト(3)
  • ニッケル(28)
  • ノンクローム(14)
  • ユニクロ(14)
  • 亜鉛メッキ(16)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 生地/未処理(19)
  • 黒ニッケル(4)
  • 黒亜鉛(12)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
  • -(1)
  • T4(3)
  • T5(1)
  • T6(12)
  • T8(12)
  • T10(88)
  • T20(80)
  • T25(76)
  • T27(2)
  • T30(75)
  • T40(19)
  • T45(2)
  • T50(3)
  • T55(5)
-・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(5)
  • 0.45(56山)(24)
  • 0.5(119)
  • 0.7(36山)(123)
  • 0.8(117)
  • 1(102)
  • 1.25(45)
  • 1.5(20)
  • 1.75(14)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
特価
本日3月24日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(10)
M2.5(4)
M2.6(24)
M3(135)
M4(138)
M5(126)
M6(109)
M8(52)
M10(25)
M12(14)
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)日産ネジ(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) サイマコーポレーションTRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )サイマコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト材質
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
TRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト)サイマコーポレーション
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。頭部形状超極低頭材質表面処理黒ニッケル表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション
669税込736
1パック(29本)ほか
3日以内出荷
締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭材質表面処理黒色三価クロメート5μm以上表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
799税込879特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)サイマコーポレーション
779税込857
1パック(66本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
669税込736
1パック(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置1袋入数(個)10材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケルTRUSCO
1,098税込1,208
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(200個)ほか
14日以内出荷から17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
669税込736
1パック(29本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭材質表面処理三価クロメート5μm以上表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド(鉄/3価ブラック) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/3価ブラック)日産ネジ
509税込560
1個ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状極薄ローヘッド
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状極薄ローヘッド
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(パック品) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(パック品)日産ネジ
459税込505
1パック(3個)
翌々日出荷
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 ニッケル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 ニッケルTRUSCO
969税込1,066
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ表面処理ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,498税込1,648
1セット(200個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,698税込2,968
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,098税込2,308
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,198税込2,418
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
(+)スリムヘッドAタッピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)スリムヘッドAタッピン(鉄/三価ホワイト)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
シュアツイスト(ワンサイドボルト(鉄/生地) 大阪魂シュアツイスト(ワンサイドボルト(鉄/生地)大阪魂
319税込351
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1パック(39本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
779税込857
1パック(29本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
極薄NSローヘッド(鉄/生地) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/生地)日産ネジ
419税込461
1個ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状極薄ローヘッド
TRX皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂TRX皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状穴の形状TRX
TRXナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
TRXトラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1500個)ほか
9日以内出荷
TRXトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(1500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状TRX
TRXトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(150個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状TRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
いたずら防止ねじ