絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(117)
  • サイマコーポレーション(28)
  • 日産ネジ(28)
  • ケミス(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 廣杉計器(1)
  • ボサード(1)
ねじの呼び
  • M6(179)
長さ(mm)
  • 6(10)
  • 8(51)
  • 10(104)
  • 12(128)
  • 14(12)
  • 15(72)
  • 16(108)
  • 18(14)
  • 20(111)
  • 25(93)
  • 30(99)
  • 35(33)
  • 40(41)
  • 45(11)
  • 50(18)
  • 55(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(28)
頭部形状
トラス(23)
頭部形状
ボタン(19)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
低頭(49)
頭部形状
極低頭(5)
頭部形状
(35)
頭部形状
超極低頭(8)
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(4)
取付穴形状
トライウイング(4)
取付穴形状
ピン3ロブ(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(41)
取付穴形状
ピン六角穴(5)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(70)
取付穴形状
ワンサイド(1)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(52)
  • A2(5)
  • SUS304(42)
  • 樹脂すべて(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • レニー(RENY)(4)
  • 鉄すべて(102)
  • SCM435(14)
アルミ・ステンレス・樹脂・鉄
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(12)
  • 3価ホワイト(13)
  • カラー(5)
  • クロメート(10)
  • クローム(9)
  • スズコバルト(3)
  • ニッケル(11)
  • ノンクローム(12)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(10)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(6)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 銅メッキ(1)
  • 黒亜鉛(10)
  • 黒染め(6)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • No.3(1)
  • T20(14)
  • T30(105)
No.2・No.3・T20・T30
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1
  • 0.4(21)
  • 0.45(1)
  • 0.45(56山)(38)
  • 0.5(210)
  • 0.7(36山)(214)
  • 0.79(32山)(4)
  • 0.8(197)
  • 1.05(24山)(5)
  • 1.25(76)
  • 1.27(20山)(6)
  • 1.41(18山)(6)
  • 1.5(32)
  • 1.58(16山)(6)
  • 1.75(22)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(179)
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーションピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)サイマコーポレーション(22件のレビュー)
799税込879
1パック(13本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)日産ネジ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
839税込923
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
669税込736特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器(7件のレビュー)
799税込879特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
439税込483特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(6件のレビュー)
799税込879特価
1パック(14本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ穴の形状トライウィング
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
799税込879
1パック(7本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(7件のレビュー)
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923特価
1パック(2本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品) 大阪魂ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
779税込857
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション
499税込549
1個ほか
翌々日出荷
TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
899税込989
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
トライアングル穴付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)トライアングル穴付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド(鉄/3価ブラック) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/3価ブラック)日産ネジ
529税込582
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状極薄ローヘッド
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)
翌々日出荷
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状ツー・ホール
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状極薄ローヘッド
いたずら防止ねじ