絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ねじなしエントランスキャップ
新生金属工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき
分電盤用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
ターミナルキャップ
日動電工¥519~税込¥571~1個当日出荷高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
ステンレスエントランス
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
ねじなしターミナルキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から32日以内出荷屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
塗代キャップ
未来工業¥759~税込¥835~1セット(10個)翌日出荷ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。 取り付けワンタッチ。 はめ込むだけでOKです。 探知用磁石(継ぎたしマグネット)が取り付けられます。
端末保護キャップ用接着剤
ネグロス電工¥27,980税込¥30,7781セット(20本)4日以内出荷軟質塩化ビニル製の各種端末保護キャップの接着に適しています。 附属の広口ヘラとノズルで効率よく塗布できます。適合軟質塩化ビニル製端末保護キャップ種別ゴム系溶剤形接着剤色淡赤褐色容量(mL)170

















![Φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608172-170331-02.jpg)
![Φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607007-170331-02.jpg)