カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(13)
- 100×100×100(16)
- 150×150×75(13)
- 150×150×100(17)
- 150×150×150(17)
- 200×200×100(17)
- 200×200×150(17)
- 200×200×200(17)
- 250×250×100(15)
- 250×250×150(17)
- 250×250×200(17)
- 250×250×250(17)
- 300×300×100(15)
- 300×300×150(17)
- 300×300×200(15)
- 300×300×250(13)
- 300×300×300(17)
- 400×400×200(13)
- 400×400×300(13)
- 400×400×400(13)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(138)
- 電成興業(92)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- 三桂製作所(26)
- ネグロス電工(24)
- 伊藤電気製作所(15)
- 島田電機(14)
- 未来工業(13)
- JAPPY(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- 南電機(6)
- セイワ工業(6)
- エスコ(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

根かせセット
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
ケーブル通線プレート ホワイト
日動電工¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。セット内容プレート×2色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックス縦型セット
日動電工¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックスセット(ブラック)
日動電工¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
情報ウオルボックス (屋外用)
未来工業¥44,980税込¥49,4781台(1台)4日以内出荷機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)仕様木板基台付き色ミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
APカップボックスSGP防水
セイワ工業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
APカップボックスSGP管用
セイワ工業¥549~税込¥604~1個4日以内出荷SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
耐圧防爆3方出BOX
島田電機¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から11日以内出荷SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
ドライキーパー
古河電工パワーシステムズ¥99,980税込¥109,9781箱16日以内出荷優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継用アルミボックス
ワイドミュラー¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)色グレー
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から62日以内出荷用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
アウトレットボックス用止めねじ
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111セット(100個)62日以内出荷アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます仕様M4×15種別ねじなし付属品材質鋼製電気亜鉛めっき質量(kg)0.001種類アウトレットボックス用 止めねじ入数(個)100
鋼板丸型ハブなし露出ボックス
電成興業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.29種類ハブなし寸法H(mm)40寸法A(Φmm)89寸法P(Φmm)73
防水中継用アルミボックス
ワイドミュラー¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から25日以内出荷高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)色グレー
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ
タカチ電機工業¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から4日以内出荷Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ボディー、ベース(PC+ABS)色グレー
仮設分電盤用キャビネット
セフティー電気用品¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。用途仮設盤の設置・移設用材質鉄ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯分電盤
セフティー電気用品¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
露出用スイッチボックス
日動電工¥6,398税込¥7,0381セット(20個)4日以内出荷付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニル色ホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)
伊藤電気製作所¥459~税込¥505~1個5日以内出荷から6日以内出荷RoHS2指令に対応しています。ねじ2個規格JIS・JET寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法V(mm)75寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
直角平蓋プールボックス
伊藤電気製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。ボックスのどの面も勾配がなく直角(90°)です。規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
塗装大角四角器具用13ミリカバー
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個3日以内出荷長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装2コ用スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷寸法(mm)83.5×102×35質量(kg)0.21種類2コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個3日以内出荷寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
絶縁セパレータ 標準型
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。タイプ標準型寸法H(mm)33






































![位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43039326-200316-02.jpg)