カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(13)
- 100×100×100(16)
- 150×150×75(13)
- 150×150×100(17)
- 150×150×150(17)
- 200×200×100(17)
- 200×200×150(17)
- 200×200×200(17)
- 250×250×100(15)
- 250×250×150(17)
- 250×250×200(17)
- 250×250×250(17)
- 300×300×100(15)
- 300×300×150(17)
- 300×300×200(15)
- 300×300×250(13)
- 300×300×300(17)
- 400×400×200(13)
- 400×400×300(13)
- 400×400×400(13)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(290)
- 日動電工(139)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- 三桂製作所(26)
- ネグロス電工(25)
- 伊藤電気製作所(15)
- 島田電機(14)
- 未来工業(13)
- JAPPY(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- 南電機(6)
- セイワ工業(6)
- エスコ(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウォルボックス用ルーバー
未来工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
耐圧防爆レジューサー
島田電機¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
丸型露出ボックス 3方出
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
プルボックススピード型
日動電工¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)
ブランクプレート[ねじ式]
日動電工¥148~税込¥163~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル
マグネバー
日動電工¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
ブースターカバー
日動電工¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
露出スイッチボックス 2コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
両サドル
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1パック(20個)ほか4日以内出荷プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。寸法d(mm)5.5
埋込スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)4日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
水抜き弁 (簡易防虫)
未来工業¥399税込¥4391個(1個)4日以内出荷屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。呼び【ノックアウト】28(31)入数(個)1適合穴径(Φmm)Φ34
耐圧防爆アダプター
島田電機¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆ニップル
島田電機¥699~税込¥769~1個翌々日出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆構造接続箱
島田電機¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ
タカチ電機工業¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から4日以内出荷Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ボディー、ベース(PC+ABS)色グレー
仮設分電盤用アルミスタンド
セフティー電気用品¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷軽量、折り畳み式、両面掛け対応用途仮設盤の設置・移設用材質アルミ合金質量(kg)8.5全幅(mm)900全高(mm)1287耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応















![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)