カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(23)
- 100×100×100(25)
- 150×150×75(22)
- 150×150×100(27)
- 150×150×150(28)
- 200×200×100(26)
- 200×200×150(24)
- 200×200×200(24)
- 250×250×100(20)
- 250×250×150(23)
- 250×250×200(23)
- 250×250×250(22)
- 300×300×100(21)
- 300×300×150(22)
- 300×300×200(22)
- 300×300×300(23)
- 400×400×200(19)
- 400×400×300(19)
- 400×400×400(20)
- 500×500×500(19)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(565)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(142)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- ネグロス電工(31)
- 三桂製作所(26)
- 島田電機(26)
- 伊藤電気製作所(17)
- JAPPY(11)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- 南電機(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- セイワ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ
タカチ電機工業¥639~税込¥703~1台当日出荷から4日以内出荷Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ボディー、ベース(PC+ABS)色グレー
仮設分電盤用アルミスタンド
セフティー電気用品¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷軽量、折り畳み式、両面掛け対応用途仮設盤の設置・移設用材質アルミ合金質量(kg)8.5全幅(mm)900全高(mm)1287耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし型標準型種類2コ用深さ(mm)36
露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。付属品皿小ねじ(M4×10)2本
ブラック四角アウトレットボックス 中四角
外山電気¥279~税込¥307~1個3日以内出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
丸型露出ボックス(4方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。材質鋼板製電気亜鉛メッキ
スイッチ・コンセントカバー
未来工業¥579~税込¥637~1個翌日出荷モールダクト(屋内用)の途中にスイッチ(コンセント等)を取り付ける場合に使用します。 モールダクトにはめ込むだけで取り付けられます。付属品M4×12皿小ねじ2本付(取付枠用)適合モールダクト(屋内用70型)、1連用プレート材質自己消火性樹脂製規格70型
鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1セット翌日出荷ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴有
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から翌々日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴有
防水プールボックス (深蓋)
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から翌々日出荷内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。材質樹脂寸法h(mm)54
露出スイッチボックス( カバー付)
未来工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。 蓋はパッキン付です。
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)
未来工業(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
ジョイントパックン (吊りボルト用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。 カバー(蓋)が開閉できるタイプです。規格中型(角)適合吊りボルトW3/8ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
透明ジョイントボックス
未来工業¥869~税込¥956~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
スライドボックス用たし枠
未来工業¥889~税込¥978~1セット(10個)ほか翌日出荷メーカースライドボックスを深くする場合に使用します。 スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要) 必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。厚さ(mm)12
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)
未来工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌日出荷深さ45mm!(標準品より9mm深い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
ボックス固定釘
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)翌日出荷アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。 コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。色樹脂部:黄色
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
プラ塗代カバー (中形四角用) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)翌日出荷丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く 器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。仕様アルミ箔付(ブランクは除く)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類器具用(蛍光灯用カバー)、表⇒塗代付裏⇒平寸法H(mm)12寸法t(mm)2.5
打込み用スイッチボックス
未来工業¥259税込¥2851個翌日出荷塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)種類1個用側面ノックアウト22(25)×6