カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(23)
- 100×100×100(25)
- 150×150×75(22)
- 150×150×100(27)
- 150×150×150(28)
- 200×200×100(26)
- 200×200×150(24)
- 200×200×200(24)
- 250×250×100(20)
- 250×250×150(23)
- 250×250×200(23)
- 250×250×250(22)
- 300×300×100(21)
- 300×300×150(22)
- 300×300×200(22)
- 300×300×300(23)
- 400×400×200(19)
- 400×400×300(19)
- 400×400×400(20)
- 500×500×500(19)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(565)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(143)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- ネグロス電工(31)
- 三桂製作所(26)
- 島田電機(26)
- 伊藤電気製作所(17)
- JAPPY(11)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- 南電機(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- セイワ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

配ボックス 薄型Bシリーズ
日動電工¥79~税込¥87~1個翌々日出荷場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
塗装大角四角器具用13ミリカバー
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個3日以内出荷長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個3日以内出荷寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
絶縁セパレータ 標準型
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。タイプ標準型寸法H(mm)33
リファインアウトレットE
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75色オフィスグレー高さ(mm)55タイプフルカラー取付枠付種類リファインアウトレットE
2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個欠品中長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
フードカバー
日動電工¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。![塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301109-180806-02.jpg)
塗代継枠CSW用[つめ付タイプ]
日動電工¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷カチッと嵌め込むだけのワンタッチ式。 連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。材質硬質塩化ビニル![塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300996-200213-02.jpg)
塗代継枠[つめ付タイプ]
日動電工¥1,198~税込¥1,318~1セット4日以内出荷連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型
日動電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル色ホワイト種類1個用
ミニコンクリートボックス
日動電工¥279税込¥3071個4日以内出荷ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
間仕切用固定金具E型両端支持タイプF
日動電工¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)4日以内出荷前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
直角金物L用補強アーム
日動電工¥379税込¥4171個4日以内出荷電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
雨覆い
JAPPY¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下材質黒色クロロプレンゴム寸法A(mm)110寸法F(mm)3寸法E(mm)60寸法B(mm)80寸法C(mm)25.5寸法D1(mm)12寸法D2(mm)14.7寸法D3(mm)17.4寸法D4(mm)20
ブラック四角アウトレットボックス 大四角
外山電気¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装
外山電気¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷材質鋼板製質量(g)325種類3個用/標準形寸法H(mm)30規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
固定金具( 積算電力計取付板用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1セット翌日出荷パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様
未来工業¥839~税込¥923~1個翌日出荷ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
鋼管用ポールバンドステンレス仕様
未来工業¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。付属品木ねじ付寸法L(mm)200寸法P(mm)120許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
屋外動力用仮設ボックス
未来工業¥169,800税込¥186,7801個欠品中色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥66,980~税込¥73,678~1個翌日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴無
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製色ミルキーホワイト質量(g)800種類回転ロック式
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース
未来工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )色ミルキーホワイト有効深さ(mm)103~113バンド通し穴有
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。仕様側面ノック:22(25)×1色ライトブラウン








![位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43039326-200316-02.jpg)







![塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301109-180806-02.jpg)
![塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300996-200213-02.jpg)