カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(23)
- 100×100×100(25)
- 150×150×75(22)
- 150×150×100(27)
- 150×150×150(28)
- 200×200×100(26)
- 200×200×150(24)
- 200×200×200(24)
- 250×250×100(20)
- 250×250×150(23)
- 250×250×200(23)
- 250×250×250(22)
- 300×300×100(21)
- 300×300×150(22)
- 300×300×200(22)
- 300×300×300(23)
- 400×400×200(19)
- 400×400×300(19)
- 400×400×400(20)
- 500×500×500(19)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(565)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(143)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- ネグロス電工(31)
- 三桂製作所(26)
- 島田電機(26)
- 伊藤電気製作所(17)
- JAPPY(11)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- 南電機(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- セイワ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ボックス/カバー
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
あと付け継枠
未来工業¥1,298税込¥1,4281セット(10個)翌日出荷ボックス穴をホルソーで開ける新工法で配線器具を開口面より保護する為の継枠です。 必要に応じてナイフでカットできます。(12mm・24mm)適合真壁用スイッチボックス(1ヶ用)、スライドボックス、塗代カバー(小判型)厚さ(mm)35
スライドアッター
未来工業¥759税込¥8351セット(10個)翌日出荷磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)適合スライドボックス/深さ36mm用
超ポイントアッター( 探知距離アップ用強力磁石)
未来工業¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌日出荷厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。 BUT-EG(W)、BUT-EG2による探知でも、他の磁石より機敏な動きをしますので、探知の見当がよりつきやすくなりました。適合スライドボックス/深さ36mm用
気密パッキン
未来工業¥599税込¥6591個翌日出荷寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。 本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。 化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス適合電線Φ1.6・Φ2.0
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)
未来工業¥729~税込¥802~1セット翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。色電着塗装(色:黒)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形)
未来工業¥419~税込¥461~1個翌日出荷から翌々日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。付属品タッピンねじ
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)
未来工業¥599~税込¥659~1個翌日出荷から翌々日出荷小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。仕様電着塗装(色:黒)
軽間ボックス
未来工業¥139~税込¥153~1個(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
アッター (ボックス発見用磁石)
未来工業(1件のレビュー)¥529税込¥5821セット(10個)翌日出荷3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)適合3分スタット付ボックス色グレー
鉄アウトレットボックス用 仕切板
未来工業¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)翌日出荷メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。 薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。仕様粘着テープ付適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
スタットレットボックス用 仕切板
未来工業¥999税込¥1,0991セット(10枚)翌日出荷メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。仕様粘着テープ付適合ボックスF-MA-1、OF-MA-2、OF-MA-3
アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)
未来工業¥899~税込¥989~1セット(10枚)翌日出荷メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。 コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌日出荷厚さ別に継枠を持つ必要がありません。 好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。 切断容易。 ナイフでカットするだけ。
結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)
未来工業¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)翌日出荷プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。 トロ防止シール付。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。 釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。仕様トロ防止シール付(開口部)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー(内面:特殊塗料 白)
結露防止ボックス埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥699~税込¥769~1個翌日出荷結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー(内面:特殊塗料 白)
打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)鉄製アウトレットボックス用
未来工業¥2,498~税込¥2,748~1セット(10枚)翌日出荷粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)厚さ(mm)10熱伝導率(W/mk)0.044
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付
未来工業(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
大型スライドTLボックス
未来工業¥559税込¥6151個翌日出荷ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。付属品14・16変換アダプタ2個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
スライドTLボックス
未来工業¥559~税込¥615~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷電話・TV・インターホン・チャイム等の配管用の端末、中継ボックスに使用します。 受け口のツメにより差し込むだけで、ガッチリ接続できます。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。適合管TLフレキ(14・16)、PF単層波付管(14)
軽間アウトレットボックス( 平塗代カバー付)( 軽間シリーズ)
未来工業¥4,598税込¥5,0581セット(10個)翌日出荷平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。 仕切板(12M)が取り付けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 浅型)
未来工業¥359税込¥3951個翌日出荷から翌々日出荷ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)
未来工業¥329税込¥3621個翌日出荷塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付側面ノックアウト22・22(25・25)×4
遮音シート
未来工業¥14,980税込¥16,4781セット(10枚)翌日出荷振動絶縁性能に優れ、振動などによる音を低減することができます。 SBアダプター取り付け時のボックスとのすき間処理等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面粘着シート付)寸法(mm)210×300
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)翌日出荷トロ侵入を極力おさえたコンクリート打込み専用タイプです。 コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。 メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OF-11PKは除く)仕様アルミ箔付材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類器具用(蛍光灯用カバー)、塗代付
CD・PFハブ付八角コンクリートボックスCD管用
未来工業¥499税込¥5491個翌日出荷コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。 ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。 フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類PF管16(4方出)(MFは除く)ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
四角コンクリートボックス
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
埋込スイッチボックス (塗代無) プラスチック製セーリスボックス
未来工業¥339~税込¥373~1個翌日出荷ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く) 仕切板付(2~6個用)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥399~税込¥439~1個翌日出荷ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) スタット付き。スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。仕様3分スタット付