絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ボックス/カバー

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,377件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 打込み用スイッチボックス 未来工業

    打込み用スイッチボックス

    未来工業
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
    種類1個用側面ノックアウト22(25)×6
  • 埋込スイッチボックス 未来工業

    埋込スイッチボックス

    未来工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
    仕様アルミ箔付材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類1個用側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
  • 埋込四角アウトレットボックス (スタット無) 未来工業

    埋込四角アウトレットボックス (スタット無)

    未来工業
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    スタット無です。(Φ11の穴付) ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
  • 露出スイッチボックス 2コ用1方出 Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス 2コ用1方出

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
    付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 配ボックス 日動電工

    配ボックス

    日動電工
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • ユニバーサルボックス(ブランクタイプ) ノック無 未来工業

    ユニバーサルボックス(ブランクタイプ) ノック無

    未来工業
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類ノック無
  • 外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス) 未来工業

    外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)

    未来工業
    469税込516
    1個
    当日出荷
    防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
    適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37ベージュ
  • ポリ台(角度自在型) 未来工業

    ポリ台(角度自在型)

    未来工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    付属品タッピンねじ(3×14)2個付ベージュ通気孔ツバ管(MT-18JVE管(14)
  • 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付) 未来工業

    鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付)

    未来工業(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
    付属品アルミ箔付・タッピンねじ付・磁石付深さ(mm)38
  • スライドボックス(ホテル用) 未来工業

    スライドボックス(ホテル用)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    付属品アルミ箔付深さ(mm)30
  • 耳付スライドボックス 未来工業

    耳付スライドボックス

    未来工業
    109税込120
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業

    小判スライドボックス(センター磁石付)

    未来工業
    109税込120
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルトクリップ 未来工業

    ボルトクリップ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    当日出荷
    適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
  • 間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具)

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
    材質ポリアセタール
  • エルボキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • 2個用スイッチボックス B・C共用 Panasonic(パナソニック)

    2個用スイッチボックス B・C共用

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
  • けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台 Panasonic(パナソニック)

    けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
    用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05
  • アウトレット用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    アウトレット用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    欠品中
    メタルモーツ本体と露出型器具類との接続にしようします。キャップ取り付けワンタッチ。
    質量(kg)0.03種類A型
  • 4個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)

    4個用スイッチボックス ノックなし

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94深型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
  • 保護カバー(セパレータ付) Panasonic(パナソニック)

    保護カバー(セパレータ付)

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
  • 八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    八角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製質量(kg)0.1仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
  • 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装スイッチボックス用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げ。
  • アップコン大型四角取付金具 Panasonic(パナソニック)

    アップコン大型四角取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
    付属品金具×2個、ナット×2個
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    カバー取付用小ねじ
    用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス材質鋼製電気亜鉛めっきねじ径×長さ(mm)M4×15
  • 中型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    中型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別2個用材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
  • 丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(1方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 深型パネルボックス 未来工業

    深型パネルボックス

    未来工業
    5,698税込6,268
    1箱(20個)
    当日出荷
    調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。
    適合大角形用種別1ヶ用適合規格(PS)E適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
  • 丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気

    丸型露出ボックス 薄鋼用

    外山電気
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • プールボックス長方形 (ノック無) 未来工業

    プールボックス長方形 (ノック無)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
  • 塗代カバー継枠(プラスチック製) 未来工業

    塗代カバー継枠(プラスチック製)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ別に継枠を持つ必要がありません。 必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。 切断容易。ナイフでカットするだけです。
    適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)寸法5mm厚×24枚(120mm分)
  • アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工

    アウトレットボックス用支持金具

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    当日出荷
    アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
    用途軽量間からボックスを離して支持できます。仕様適合間柱/65×35~45(mm)材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
  • 大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    大型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製外形寸法(mm)122×122仕上電気亜鉛めっき
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適。 ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
  • 蓄力カバー 高圧 4号用 東京富士商会

    蓄力カバー 高圧 4号用

    東京富士商会
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。
    寸法A(mm)304寸法t(mm)2寸法B(mm)117寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)60、(AL)58~95適合コネクタ蓄力コネクター4号(Cu)
  • EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    材質カバー固定ねじ:ステンレス、カバー/ボディ:ASA樹脂端子台M5端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルボックス 三桂製作所

    プルボックス

    三桂製作所
    4,898税込5,388
    1個
    11日以内出荷
    防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
    規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
  • プルボックス 八州電工

    プルボックス

    八州電工
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状水切防水型材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
  • 溶融亜鉛プルボックス 八州電工

    溶融亜鉛プルボックス

    八州電工
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷
    仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状非防水型(平ふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
  • 溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス 八州電工

    溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス

    八州電工
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー