絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ボックス/カバー

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,377件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルボックス 三桂製作所

    プルボックス

    三桂製作所
    4,898税込5,388
    1個
    11日以内出荷
    防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
    規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
  • プルボックス 八州電工

    プルボックス

    八州電工
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状水切防水型材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
  • 溶融亜鉛プルボックス 八州電工

    溶融亜鉛プルボックス

    八州電工
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷
    仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状非防水型(平ふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
  • 溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス 八州電工

    溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス

    八州電工
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
  • スイッチボックス住宅用 八州電工

    スイッチボックス住宅用

    八州電工
    11,980税込13,178
    1箱(80個)ほか
    4日以内出荷
  • 根かせセット Panasonic(パナソニック)

    根かせセット

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
  • スライドボックス機器用2口用 神保電器

    スライドボックス機器用2口用

    神保電器
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • ケーブル通線プレート ブラック 日動電工

    ケーブル通線プレート ブラック

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレート 4OB4AP用 日動電工

    セパレート 4OB4AP用

    日動電工
    91税込100
    1個
    4日以内出荷
    アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業

    情報ウオルボックス (屋外用)

    未来工業
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    4日以内出荷
    機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
    仕様木板基台付きミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
  • 端子ボックス 大阪避雷針工業(OHK)

    端子ボックス

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
  • APカップボックスSGP防水 セイワ工業

    APカップボックスSGP防水

    セイワ工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
  • APカップボックスSGP管用 セイワ工業

    APカップボックスSGP管用

    セイワ工業
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
  • 耐圧防爆3方出BOX 島田電機

    耐圧防爆3方出BOX

    島田電機
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    99,980税込109,978
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
  • パネルボックス(機器用) 未来工業

    パネルボックス(機器用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
  • 露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防水コンセント用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
    適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×2
  • 露出スイッチボックス 未来工業

    露出スイッチボックス

    未来工業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
    付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コグレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
  • ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(100個)
    62日以内出荷
    アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
    仕様M4×15種別ねじなし付属品材質鋼製電気亜鉛めっき質量(kg)0.001種類アウトレットボックス用 止めねじ入数(個)100
  • 鋳物ねじなし角 電成興業

    鋳物ねじなし角

    電成興業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき寸法L(mm)20寸法H(mm)40寸法D(Φmm)23.6寸法d(Φmm)19.6寸法S(Φmm)16
  • 鋳物 角型 電成興業

    鋳物 角型

    電成興業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄寸法T(mm)3仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
  • 鋼板丸型ハブなし露出ボックス 電成興業

    鋼板丸型ハブなし露出ボックス

    電成興業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.29種類ハブなし寸法H(mm)40寸法A(Φmm)89寸法P(Φmm)73
  • 鋼板ねじなしユニバーサルLB 電成興業

    鋼板ねじなしユニバーサルLB

    電成興業
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
  • 黒塗装 OB 電成興業

    黒塗装 OB

    電成興業
    799税込879
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
  • 電力メーターボックス 日動電工

    電力メーターボックス

    日動電工
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体:難燃性ABS、検針窓部:ポリカーボネート
  • プラ台 蛍光灯用取付板 伊藤電気製作所

    プラ台 蛍光灯用取付板

    伊藤電気製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    アイボリー寸法K(mm)20
  • 仮設分電盤用キャビネット セフティー電気用品

    仮設分電盤用キャビネット

    セフティー電気用品
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
    用途仮設盤の設置・移設用材質ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設電灯分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯分電盤

    セフティー電気用品
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工
    6,398税込7,038
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニルホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • 露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    ねじ2個規格JIS・JET寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法V(mm)75寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直角平蓋プールボックス 伊藤電気製作所

    直角平蓋プールボックス

    伊藤電気製作所
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。ボックスのどの面も勾配がなく直角(90°)です。
    規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形スイッチボックス送り用 同一方向2方出 伊藤電気製作所

    長方形スイッチボックス送り用 同一方向2方出

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JET品種送り用下方2ハブ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSカブセ防水プルボックス 三桂製作所

    SUSカブセ防水プルボックス

    三桂製作所
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた

    八州電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様アース端子付材質民間仕様形状平ふた板厚(mm)1.6仕上さび止め

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー