13ページ目: シャワー用品

911件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムーブシャワーヘッド(2段切替タイプ) KVK

    ムーブシャワーヘッド(2段切替タイプ)

    KVK
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    断続的に吐水するシャワーが肌に心地よい刺激を与えます。
  • 3wayシャワーヘッド PZ985 KVK

    3wayシャワーヘッド PZ985

    KVK
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ソフト・レギュラー・ムーブの3つのシャワーが楽しめます。
    付属品他社対応アタッチメント
  • グレーDXシャワーヘッド KVK

    グレーDXシャワーヘッド

    KVK
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 逆止弁アダプター KVK

    逆止弁アダプター

    KVK
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
  • シャワヘッド用アダプター カクダイ

    シャワヘッド用アダプター

    カクダイ
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • 逆止アダプター カクダイ

    逆止アダプター

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用材質黄銅、POM取付ねじG3/4
  • 3スプレーシャワ カクダイ

    3スプレーシャワ

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シャワー、ソフトシャワー、マッサージシャワーの3種類
    シャワー種類シャワー、ソフトシャワー、マッサージシャワー
  • 固定シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    固定シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    呼び径(mm)13
  • アダプタ TOTO

    アダプタ

    TOTO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合INAX
  • プッシュオフシャワ カクダイ

    プッシュオフシャワ

    カクダイ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手元のボタンによりシャワー・一時止水の切替えができます。 器具破損防止のため、完全止水しません。
    付属品アダプター材質ABSホワイト
  • シャワヘッド(ホワイト) カクダイ

    シャワヘッド(ホワイト)

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金属性噴板を使用しています。
    適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG材質ABS、黄銅
  • ラケットシャワ カクダイ

    ラケットシャワ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    大型噴板でやさしい水流のシャワヘッドです。 シャワーの勢いが弱いご家庭でも、付属の噴板(低水圧用)に取替えると、快適なシャワーになります。 薄型、軽量で、持ちやすい形状です。
  • 低水圧用シャワヘッド カクダイ

    低水圧用シャワヘッド

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッドです。
    付属品アダプター仕様水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます材質ABS
  • シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTO

    シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)

    TOTO
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
  • エルボ TOTO

    エルボ

    TOTO
    3,298税込3,628
    1個
    46日以内出荷
    寸法(mm)78×83.2差込口M15×1.5mm(内寸Φ20mm)、Φ18mm(内寸Φ8.5mm)
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)51.5×30差込口M15×1.5mm(内寸Φ12.5mm)、W24山20
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • チューブ TOTO

    チューブ

    TOTO
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • シャワーエルボ(TMJ46型用) TOTO

    シャワーエルボ(TMJ46型用)

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    TMJ46型用
    ねじ径本体側:M15×1.5、ホース側:W24山20
  • マッサージシャワーヘッド TOTO

    マッサージシャワーヘッド

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    マッサージシャワー めっき
    用途スプレーとマッサージの2モード切替径(Φ)取付径:G1/2取付ネジ径取付径:G1/2
  • ホースアタッチメント(W26-20→M22×2) KVK

    ホースアタッチメント(W26-20→M22×2)

    KVK
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
  • メッキワイドシャワーヘッド KVK

    メッキワイドシャワーヘッド

    KVK
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
  • eシャワーNf シャワーヘッド KVK

    eシャワーNf シャワーヘッド

    KVK
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • シャワーホースセンソフレックス Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シャワーホースセンソフレックス

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
    仕様ねじれ防止機能付シルバー
  • 開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し GAONA(ガオナ)

    開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し

    GAONA(ガオナ)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    ◆隠ぺい配管用の開閉バルブです。_x000D_。◆銭湯やプールなどのシャワー空間を作る際に便利な開閉バルブです。_x000D_。◆壁内に水道管を埋込む施工でよく使用されています。_x000D_。◆ワン付きなので、施工時に壁の穴が少し広がっても隠すことができます。_x000D_。◆プール用のオーバヘッドシャワーなどと組合せて使います。_x000D_。◆壁付式回転シャワー(品番:GA-DW001)と組合せ使用がオススメです。_x000D_。◆取付ネジサイズ:Rc1/2
    用途隠蔽配管用の開閉バルブです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • シャワーヘッド ASR

    シャワーヘッド

    ASR
    779税込857
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷
    5種類の出水モード+便利な止水ボタン付き。用途に合わせて簡単に切替でき、シャンプー中や体を洗う際に手元で止水可能なシャワーヘッドです。無駄な水の使用を抑え、節水しながら快適なシャワーを実現します。内蔵フィルターが水中の不純物を軽減し、より清潔でやさしいシャワー環境をサポート。KGMT規格対応で、市販のほとんどのシャワーホースに対応。
    用途ご家庭でのシャワーを快適に。
  • シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド レイニームーヴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【手軽に角度調整】シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられます。 。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できるので小さいお子様やバスチェアに腰かけられたままの低い位置でのご使用も簡単です。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。【水流の保温性を改善】極細シャワーの宿命である外気の影響による水流の温度低下にも配慮しています。外周の穴配置を見直し、集中配置を外周に施すことで水流が冷めづらく、保温性がアップしました。【デザイン】シャワー板では業界初となるステンレス板へのスピン加工により、製品の外観にもグレードアップ感を演出しています。本体はメーカーオリジナルのシボ加工を施しており握ると自然と指にフィットしてくるような絶妙な手触りをお楽しみいただけます。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50ホワイト×シルバーリング質量(g)164寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×161最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド レイニーストップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。こだわりのシャワー板により、少ないお湯で快適な浴び心地に。【水の勢いパワーアップ】水圧が低いご家庭でお困りのチョロチョロしたシャワーもパワーアップします。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50質量(g)179寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • ホースガイド KVK

    ホースガイド

    KVK
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    仕様13(1/2)のねじ部に取付
  • シャワーエルボ KVK

    シャワーエルボ

    KVK
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様水抜き付/ 金属
  • スライドバーハンガーセット(握りバー兼用型) KVK

    スライドバーハンガーセット(握りバー兼用型)

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様Φ30、シャワーハンガー1個付
  • スライドハンガー単体 KVK

    スライドハンガー単体

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様ステンレスバーΦ30用マットブラック
  • ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーセット KVK

    ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーセット

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様ファインバブル、ワンストップ機能付、他社対応シャワーホースアタッチメント付、減圧装置付(樹脂製)マットブラックホース長さ(m)1.6
  • ワンストップ付シャワーセット KVK

    ワンストップ付シャワーセット

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様ワンストップ機能付、他社対応アタッチメントなし、減圧装置付(樹脂製)マットブラックホース長さ(m)1.6
  • ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド KVK

    ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    KVK
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ファインバブル、ワンストップ機能付、他社対応アタッチメントなし、減圧装置付(樹脂製)マットブラック
  • ワンストップ付シャワーヘッド KVK

    ワンストップ付シャワーヘッド

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様ワンストップ機能付、他社対応アタッチメントなし、減圧装置付(樹脂製)マットブラック
  • シャワーハンガー KVK

    シャワーハンガー

    KVK
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF900等
  • シャワースタンドセット KVK

    シャワースタンドセット

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品