絞り込み
サイズ(mm)
- 150×150
- 15×15(2)
- 100×100(3)
- 101×101(2)
- 120×120(4)
- 145×145(4)
- 152×152(2)
- 190×190(6)
- 200×200(3)
- 200×250(2)
- 200×300(3)
- 228×228(6)
- 229×229(2)
- 230×230(14)
- 240×240(16)
- 250×250(5)
- 310×310(6)
- 320×320(3)
- 330×330(2)
- 340×350(2)
- サイズ(mm)をもっと見る
サイズ(inch)
- 6×6(1)
ブランド
- TexWipe(テックスワイプ)(1)
- アズワン(1)
- テクノス(1)
- 日本製紙クレシア(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「サイズ(mm)」から絞り込む
120×120(4)
145×145(4)
150×150
190×190(6)
228×228(6)
230×230(14)
240×240(16)
250×250(5)
310×310(6)
320×320(3)
サイズ(mm)をもっと見る

テクノワイパー
テクノス¥39,980税込¥43,9781箱(200枚)当日出荷から7日以内出荷超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロスタイプ編物引張強度(N/25mm)(タテ)428、(ヨコ)138化学組成ポリエステル60%、ナイロン40%目付(g/m2)155保水率(%)300、5sec後クラス100布厚さ(mm)0.36±0.03
クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー
日本製紙クレシア¥43,980税込¥48,3781ケース当日出荷仕様平判材質ポリプロピレン(PP)不織布質量(kg)3.75色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
サーマシール80 バルクタイプ 150×150mm 150枚×2袋入
TexWipe(テックスワイプ)¥7,998税込¥8,7981袋(2袋×150枚)6日以内出荷4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。 バラ積みタイプです。端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。 IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。材質ポリエステル寸法(mm)150×150サイズ(inch)6×6アズワン品番4-3525-01ISO規格ISO class4(クラス10)以上吸水性(mL/m2)370
アルファライトワイパー TXシリーズ
アズワン¥5,840税込¥6,4241袋(300枚)翌々日出荷ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。材質ポリエステル100%環境対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)目付(g/m2)121サイズ(mm)150×150アズワン品番1-6920-12吸水性(mL/m2)吸水量(吸水速度):350(0.5秒)