カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
30ページ目: 建築金物

インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
D30用クリップ付天井ブラケット(BNタイプ)
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個当日出荷クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。用途鋼材の下にレールを取り付ける。適合機種D30レール表面処理ユニクロメッキ主材質スチール
鉄製L形フック ブラック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。材質鉄厚さ(mm)4.5仕上Nブラック
ヨコ型ストレーナーキャップ
イワタドレン¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー材質アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)18適合パイプ呼び径40~75A
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
複車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車![プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804895-230601-02.jpg)
プッシュラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥379~税込¥417~1パック(1個)当日出荷小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。用途扉を固定する金具。色茶材質(本体)ABS樹脂取付ねじ本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:皿木ネジ2.7×13mm
フィットクッション #820
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。材質EPDMゴムスポンジ
AliSTアリスト アルミパイプ
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。材質アルミ色黒径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ドアの開閉に使用するハンドル。用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂、アルミ幅(mm)80全長(mm)250色白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)60取付ねじなべ小ネジM6×60mm適合扉厚(mm)30~40取手取手ビスピッチ(mm)193
ユニクロ ルーズ金具
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法(mm)60×50材質/仕上鉄/ユニクロめっき
高耐力フレックスアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。付属品8Tナット(M16)×1材質JIS B 1180表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
防虫通気材 ブラック
フクビ化学(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。材質PP+EPE色ブラック
シンプソン金具 A21(2バイ材向け)
シンプソン(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
SYS(シブタニ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
ステンレスポスト スリムタイプ
グリーンライフ(13件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷さびにくいステンレスポスト。 A4封筒が入る ハガキが取出しやすいエンボス付種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレス色シルバー
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
コーナー金具 丸型 ステンレス製
TRUSCO(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ





















![プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804895-230601-02.jpg)





![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)