カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
34ページ目: 建築金物

【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】
神棚の里¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷初めての盛り塩に最適なおすすめセットセット内容盛り塩固め器(陶器製)、素焼き八角皿2寸×5、清めの塩500g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)皿:6.6×6.6×1.2、固め器:5.2×5.2×5.3
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)
真田化鋼(S・ROSE)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。用途自然給気用室内換気孔付属品ビス付き仕様スライド式材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト種類角型レジスター奥行(mm)14外形寸法(mm)(A1×A2)95×435開口寸法(mm)C1×C2:71×398有効換気面積(cm2)55ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ
K9(駒谷)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1組当日出荷から5日以内出荷汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。RoHS指令(10物質対応)対応
手すり用ブラケット 横受ブラケット
K9(駒谷)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,690~税込¥7,359~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
止め金式ヒューズ装置
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
メッシュパネル用 小物入れ
光¥919~税込¥1,011~1個当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
25mm ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥755税込¥8311個当日出荷ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付エスコ品番EA951EW-11材質ステンレス(SUS304)プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
スリムヘビー10
BXカネシン(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号へ
組構式U字溝用グレーチング
中部コーポレーション(6件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1枚当日出荷から11日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷強制給排気スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ金網12M
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
まわるフック
ニッサチェイン¥209~税込¥230~1個当日出荷水や日光に強い18-8ステンレス材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ長さ(mm)100線径(Φmm)4
ホワイトガラス戸レール3上
光モール(7件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
Y型フック スチール製
光(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷引っ掛けるだけで使用できます。用途工場内設備・各種施設。材質スチール厚さ(mm)1.6寸法L(mm)75寸法d(mm)3.5寸法A(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)30吊下荷重N(kgf)29.4(3)
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
調整戸車14型 鉄枠
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
アルミ天井点検口(支持金具仕様)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,398~税込¥1,538~1台3日以内出荷から6日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
N-24用アルミ専用カセットランナー
フェデポリマーブル¥59税込¥651個当日出荷N-24アルミレール専用のカセットランナーです。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など色共通色許容荷重(kg)1.5車径(mm)Φ11
引戸用取替錠
アルファ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各メーカー向けの引戸用取替錠です。適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)






















![室名札 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583607-200910-02.jpg)















![グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24991347-211019-02.jpg)