33ページ目: 建築金物

38,876件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30用クリップ付天井ブラケット(ANタイプ) 岡田装飾金物

    D30用クリップ付天井ブラケット(ANタイプ)

    岡田装飾金物
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
    用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。適合機種D30レール表面処理ユニクロメッキ主材質スチール
  • 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ

    普通目ますぶた(車両対応型)

    イズミ
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
    材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
  • 掛ける神棚 神棚の里

    掛ける神棚

    神棚の里(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    石膏ボードの壁には2本のピンをコインなどで押し込むだけ。(木部の壁の場合はトンカチを使用して下さい。)取り外しも斜めに引っ張るだけと容易です。前面はアクリル板となっているので御神札が汚れることはありません。御神札は前面のアクリル板を外してお収めします。フック使用時の安全荷重石膏ボード・ベニヤ/3kgまで
    材質国産ひのき、アクリル板
  • アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用) 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用)

    南海プライウッド
    2,898税込3,188
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
    材質棚受:スチール ビス:ステンレス
  • オーバーフロー管 アイユ

    オーバーフロー管

    アイユ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
    用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
  • チーズ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン

    チーズ回転止ネジ付ブラック

    フジテック・ジャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状チーズブラック仕上黒塗装
  • タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン

    タテ型ストレーナーキャップ

    イワタドレン(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
    用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー材質アルミダイカスト直径(Φmm)97高さ(mm)35適合パイプ呼び径40~75A
  • ルームガラリ YV-7530 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7530

    城東テクノ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本寸法(mm)274×90×38.4材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:258×75
  • fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK

    fort(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
  • ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー80シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
  • 木製棚受 光

    木製棚受

    (11件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    棚の取り付けに便利な木製の棚受けです シンプルなデザインの木製棚受です
    材質棚受け金具L型棚受け
  • 樹脂製マンホール 城東テクノ

    樹脂製マンホール

    城東テクノ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    安全性に優れたマンホールカバーです。
    材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
  • 床下換気スペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    床下換気スペーサー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
    ブラック
  • チーズ回転止め ACE(エース)

    チーズ回転止め

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    形状チーズ
  • かもいフック WAKI(和気産業)

    かもいフック

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
    材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂奥行(mm)15以上耐荷重(kg)2横(mm)55
  • 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ

    1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,350税込3,685
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KA-2
  • Φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコ

    Φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個)

    エスコ(1件のレビュー)
    130税込143
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA951DR-1
  • 石膏釘 平型 マジッククロス8

    石膏釘 平型

    マジッククロス8(6件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス耐荷重(kg)2.7
  • ロング軒裏換気口 BXカネシン

    ロング軒裏換気口

    BXカネシン(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)60×909有効換気面積(cm2)165.4
  • グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等材質ステンレス鋼SUS304・ステンレス鋳鋼SCS13タイプ枠付用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂
  • 上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック

    上部吊り車 HR-275-K

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
    付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
  • 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 URM型

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
    付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
  • 樹脂製クーラーキャップ NewHikari

    樹脂製クーラーキャップ

    NewHikari(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
    シルバーグレー種類クーラーキャップ材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
  • D30用中間ストップ 岡田装飾金物

    D30用中間ストップ

    岡田装飾金物
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6963寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) 日大工業

    ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用)

    日大工業(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
    材質塩ビ適合パイプ呼び径30~65A
  • アウトセット戸当2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当2型

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
    用途主に屋内用。床付け付属品(+)なべタッピンねじ4×25材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
  • 戸当り ダイケン

    戸当り

    ダイケン(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番471-9417材質スチール製適合号数3号
  • スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 M100 軽量扉用

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • ステンレス用心鎖 KJ-Ⅱ APLUS(クマモト)

    ステンレス用心鎖 KJ-Ⅱ

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)

    ステンレス 横掛金

    APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納庫ハンドル SPG(サヌキ)

    収納庫ハンドル

    SPG(サヌキ)
    759税込835
    1パック
    6日以内出荷
    用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。
  • パンチングボード用フックT小 光

    パンチングボード用フックT小

    599税込659
    1パック
    当日出荷
    寸法(mm)27×74×(69)×29入数1P4入
  • カウンター専用ブラケット HOJO

    カウンター専用ブラケット

    HOJO
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質幅(mm)32ホワイト耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
  • 生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック

    生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)

    コンドーテック
    449税込494
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
    用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
  • バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース)

    バルコニー手摺足元カバー50型

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    459税込505
    1組
    当日出荷
    バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
    材質AES質量(g)18タイプ50□用
  • 宅配ボックス 平和工業

    宅配ボックス

    平和工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
    用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。材質ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×43.5投函タイプ上入れ上出し

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物