カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(1)
        • 建具金物(9)
        • グレーチング・排水設備商品(2)
        • 木造住宅接合金物(17)

建築金物 :「ビス150」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
オメガコーナー 15kN用 タナカオメガコーナー 15kN用タナカ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(50個)
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。寸法(mm)50×136×50厚さ(mm)3.2
タルキックⅡ シネジックタルキックⅡシネジック
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
チビクリⅡ 合板仕様 栗山百造チビクリⅡ 合板仕様栗山百造
81税込89
1個
当日出荷
床合板・枠材対応のコンパクトコーナー金物! 床合板(30mm)・枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所等にも使用することが出来る内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)3本(柱用・金色)、四角穴付クリ平頭ビス(5×75)3本(横架橋用・銀色)使用方法【床合板(30mm)】専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を床合板の上から3本打込んでください。【枠材(30mm)】柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)本を3本、横架橋に枠材の上から専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を3本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1816・11A3180・09A3213)
ステンレスハンドル Φ8 アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8アトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)8取手取手
枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25栗山百造
529税込582
1個
当日出荷
枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
ロングハンドル ルシアート LH-01 アトムリビンテックロングハンドル ルシアート LH-01アトムリビンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ハンドル)アルミ押出材材質(脚部)亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
スリムヘビー10合板タイプ BXカネシンスリムヘビー10合板タイプBXカネシン
13,980税込15,378
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
アトリスMハンドル アトムリビンテックアトリスMハンドルアトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金高さ(mm)30仕上黒塗装(つや消し)推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)有効ねじ深さ(mm)10取手取手
オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様 タナカオメガコーナー15kNⅡ床枠仕様タナカ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
WSシリーズ WS-Z-9 アトムリビンテックWSシリーズ WS-Z-9アトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質(ハンドル)アルミ押出材シリーズWSシリーズ材質(脚部)亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-30・35 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35栗山百造
679税込747
1個
4日以内出荷
軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本使用方法(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
枠材用ビスどめホールダウンHi-M タナカ枠材用ビスどめホールダウンHi-Mタナカ
549税込604
1個
8日以内出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
軒天 新星 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)軒天 新星FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2枚)
3日以内出荷
軒天用換気部材です。
材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)200×450取付穴寸法(mm)(ビス)150×400
2×4用ビスどめホールダウンU タナカ2×4用ビスどめホールダウンUタナカ
649税込714
1個
6日以内出荷
2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 土台・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。 たて枠にとめ付けるビスがセットされておりますので、従来必要であったボルトや座金が不要となり、たて枠の欠損から生じる構造躯体の弱体化を防ぎます。 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。 ビスどめにより、高所作業が安全で、しかも効率がアップしました。 一財・建材試験センターおよびハウスプラス確認検査(株)による品質性能試験済みです。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
調整束 城東テクノ調整束城東テクノ(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50個)
6日以内出荷から9日以内出荷
材質66ナイロン付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)ブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
2×4オメガコーナー タナカ2×4オメガコーナータナカ
439税込483
1個
6日以内出荷
2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
ステンレス 片面ドア取手 水本機械製作所ステンレス 片面ドア取手水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)取手取手
ツーバイヘビー15 BXカネシンツーバイヘビー15BXカネシン
669税込736
1個
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ツーバイヘビー15 BXカネシンツーバイヘビー15BXカネシン
669税込736
1個
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
アトリスMハンドル アトムリビンテックアトリスMハンドルアトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金シリーズアトリス有効ねじ深さ(mm)10取手取手
ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプコ型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
かさ掛けハンドル アイワ金属かさ掛けハンドルアイワ金属
569税込626
1個(1本)
3日以内出荷
雨の日の朝などちょっと傘が掛けられて便利です。 下駄箱の扉などに
材質アルミ耐荷重(kg)2適合扉厚(mm)16~20使用ビス(mm)付属:4×25
2×4用ビスどめホールダウンHi タナカ2×4用ビスどめホールダウンHiタナカ
459税込505
1個
6日以内出荷
2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。 平ワッシャーを使わずに施工が可能です。 一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質板部:JIS G 3134SPFH590相当、U字部:JIS G 3131SPHC表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
シナーコーナー床枠仕様 タナカシナーコーナー床枠仕様タナカ
389税込428
1個
6日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、枠材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 金物巾が30mmとスリムなため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)の接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)TBA-150(2本)材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板寸法(mm)30×120×42×2.3(t)表面処理JIS G 3302(Z 27)相当
枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-40 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-40栗山百造
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
材質JIS_G313_熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC付属品KHDL-40W30/四角穴付クリ鍋ビス(7×90 (S50)]×10本使用方法(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)にクリホールダウンIを通し専用 ビスクリ鍋ビス (7×90)を10本打ち込んでください。(土台、横架材面から金物までの寸法(締めしろ)は、100mm以上確保してください)(2)アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)を六角ナット (M16)で固定して ください。 (専用丸座金は必要ありません。)表面処理ダクロタイズド試験機関ハウスプラス確認検査株式会社
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ トラスビス固定 本体のみホクセイ
16,980税込18,678
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式20溝幅(mm)150仕上ノーマル固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】200適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ トラスビス固定 本体のみホクセイ
16,980税込18,678
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式20溝幅(mm)150仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】200適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物