絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
ポジドライブ(2)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端サイズ
  • 4mm(3)
  • No.2(2)
  • No.3(1)
  • PZ2(1)
  • T20(1)
全長(mm)
  • 205
  • 145(5)
  • 160(4)
  • 164(5)
  • 170(8)
  • 175(5)
  • 180(8)
  • 185(11)
  • 187(5)
  • 200(6)
  • 210(10)
  • 212(9)
  • 218(5)
  • 222(5)
  • 225(5)
  • 230(8)
  • 260(7)
  • 268(8)
  • 270(8)
  • 272(5)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
軸長(mm)
  • 100(12)
刃先マグネット
  • なし(1)
なし
軸貫通
  • なし(1)
なし
商品構成
  • 単品(8)
単品
ブランド
  • Wera(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • felo(フェロ)(2)
  • BONDHUS(1)
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・felo(フェロ)・BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(1)
ポジドライブ
ポジドライブ(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(5)
絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
789税込868
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
162ISPHVDE 2X100 Wera162ISPHVDE 2X100Wera
3,698税込4,068
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7483全長(mm)205質量(g)35商品構成単品
エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
クラフトフォームステンレスドライバー TX30 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX30Wera
2,498税込2,748
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30
クラフトフォームステンレスドライバー TX25 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX25Wera
2,198税込2,418
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5748材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX25
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバーfelo(フェロ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバーfelo(フェロ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
絶縁マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205商品構成単品
絶縁マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205質量(g)42商品構成単品刃先厚(mm)0.6全長L2(mm)205
エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ヘクスローブドライバーSIGNET(シグネット)
869税込956
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー