絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(5)
先端形状
ポジドライブ(3)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • No.2(4)
  • PS2(1)
  • PZ2(3)
全長(mm)
  • 212
  • 145(5)
  • 160(4)
  • 164(5)
  • 170(8)
  • 175(5)
  • 180(8)
  • 185(11)
  • 187(5)
  • 200(6)
  • 205(12)
  • 210(10)
  • 218(5)
  • 222(5)
  • 225(5)
  • 230(8)
  • 260(7)
  • 268(8)
  • 270(8)
  • 272(5)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
軸長(mm)
  • 100(5)
刃先マグネット
  • あり(1)
あり
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(7)
セット品・単品
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • ベッセル(4)
KNIPEX(クニペックス)・ベッセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(5)
ポジドライブ
ポジドライブ(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバーベッセル
1,298税込1,428
1本
当日出荷
適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセルメガドラ絶縁ドライバー2本組ベッセル
2,198税込2,418
1セット
欠品中
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。軸径(Φmm)7.8全長(mm)212質量(g)182材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマーセット商品数2本商品構成セット品
(+) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(+) 絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
スリム絶縁ドライバー (プラス/マイナス) KNIPEX(クニペックス)スリム絶縁ドライバー (プラス/マイナス)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバーKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)ポジドライブ絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ) KNIPEX(クニペックス)スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ)KNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーベッセル
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。 二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。 グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。 力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。 (+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番143-8901セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品表面処理(先端)黒染仕上商品構成セット品アズワン品番64-4654-13
絶縁ドライバー