絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(4)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(2)
  • 7mm(1)
  • 8mm(2)
  • 9mm(1)
  • 10mm(1)
  • 12mm(1)
  • 14mm(1)
  • T25(1)
全長(mm)
  • 230
  • 145(5)
  • 160(4)
  • 164(5)
  • 170(8)
  • 175(5)
  • 180(8)
  • 185(11)
  • 187(5)
  • 200(6)
  • 205(12)
  • 210(10)
  • 212(9)
  • 218(5)
  • 222(5)
  • 225(5)
  • 260(7)
  • 268(8)
  • 270(8)
  • 272(5)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
軸長(mm)
  • 125(8)
刃先マグネット
  • なし(2)
なし
軸貫通
  • なし(2)
なし
商品構成
  • 単品(7)
単品
ブランド
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • Wera(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • felo(フェロ)(1)
SIGNET(シグネット)・Wera・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KNIPEX(クニペックス)・felo(フェロ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(4)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(2)
絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ナットドライバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
929税込1,022
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバーfelo(フェロ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
FIT絶縁ナットドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ナットドライバーBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
190IVDE ナットドライバー Wera190IVDE ナットドライバーWera
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ヘクスローブドライバーSIGNET(シグネット)
929税込1,022
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー