絞り込み
先端形状
先端形状
マイナス(-)(10)
先端サイズ
  • 6.5mm
  • 2mm(6)
  • 2.5mm(13)
  • 3mm(17)
  • 3.5mm(11)
  • 4mm(20)
  • 5mm(11)
  • 5.5mm(20)
  • 6mm(13)
  • 8mm(17)
  • 10mm(8)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • 13mm(6)
  • No.0(16)
  • No.1(33)
  • No.2(28)
  • No.3(22)
  • PZ2(7)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 260(3)
  • 262(1)
  • 265(1)
  • 268(1)
  • 272(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(3)
軸長(mm)
  • 125(1)
  • 150(9)
刃先マグネット
  • なし(2)
なし
軸貫通
  • なし(2)
なし
商品構成
  • 単品(9)
単品
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • GEDORE(1)
BAHCO(バーコ)・BONDHUS・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KNIPEX(クニペックス)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
マイナス(-)
マイナス(-)(10)
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)絶縁ドライバー(マイナスドライバー)BAHCO(バーコ)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバーKNIPEX(クニペックス)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁マイナスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状マイナス商品構成単品
高所作業向け絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ)高所作業向け絶縁マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(軸)工具鋼商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
879税込967
1個
8日以内出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900商品構成単品
絶縁ドライバー