絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
グリップタイプ
軸長(mm)
15・43・50・60・65・70・75・80・100・101.6・110・125・130・150・155・175・177.8・180・200・203.2・軸長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wera(63)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(57)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(49)
- BAHCO(バーコ)(34)
- エスコ(32)
- KNIPEX(クニペックス)(12)
- KTC(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- BONDHUS(7)
- GEDORE(6)
- TRUSCO(5)
- Pro-Auto(5)
- felo(フェロ)(4)
- ベッセル(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TTC(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・エスコ・KNIPEX(クニペックス)・KTC・SIGNET(シグネット)・BONDHUS・GEDORE・TRUSCO・Pro-Auto・felo(フェロ)・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ANEX・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

ドライバー (+/絶縁)
エスコ¥725~税込¥798~1本翌々日出荷安全性と耐久性向上のための二重絶縁被膜。グリップエンドは握りやすい六角形状。グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状。先端(+)#2耐電圧(V)1000
ドライバー (+ -/絶縁細軸)
エスコ¥10,300税込¥11,3301セット翌々日出荷4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸長:80・100mm、全長:175・205mm。マイナスドライバー 刃幅:5.5・6.5mm、刃厚:1.0・1.2mm、全長:230・270mm。AC 1000V/DC 1500Vまで完全絶縁で安全に作業できます(IEC/EN 60900準拠)。軸は先端にかけて細くなっているため深い位置のねじ締め作業に最適です。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
絶縁ポジドライバー
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm
Wera¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(0.4;0.8;1.2;1.6;2.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。仕様トルクプリセット値(Nm):0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0全長(mm)192差込角(mm)9
ハンドル絶縁貫通ドライバー
TTC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ガンガン叩ける、ビリッとこない、貫通だけど通電しない安全構造です。座金はアルミより軽く、鉄よりも高強度なガラス繊維入り強化プラスチック(FRP)採用で、通電しない貫通ドライバーとして安全に叩くことが可能です。通常の貫通ドライバーとは違い、座金に金属を使っていないため電気を通しません、そのため電気工事の現場でも使用することが出来ます。用途電気・通信設備等の配電盤や端子台のネジの取り外しに。軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150
絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥539税込¥5931本3日以内出荷実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番511-2794セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2商品構成セット品
絶縁ソケットドライバー6種セット
BOSCH(ボッシュ)¥14,980税込¥16,4781セット(6本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
スリム絶縁ドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
エレクトロ絶縁ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業できます。VDE検査済です。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。トラスコ品番829-0402材質芯:ポリプロピレン(PP)、外側:サントプレン、ブレード:特殊合金軸径(Φmm)10全長(mm)320軸長(mm)200刃先PZ4
スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷スリムタイプ。 IEC/EN 60900に準拠。 手に優しい滑り止めエラストマーカバー。 ※メイン画像は代表画像です。仕様●サイズ:#4●適合ネジ:M8-10●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):235アズワン品番68-0852-19
スイスGrip・プラスドライバー絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷IEC/EN60900に準拠しています。 手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。仕様●軸長(mm):80●全長(mm):175●原産国:スイス●コード番号:231-0857アズワン品番67-6833-52
絶縁プラスドライバー
Wera¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。軸長(mm)100![[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285935-251023-02.jpg)
[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,140~税込¥2,354~1本翌日出荷刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。![[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285926-251023-02.jpg)
[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,180税込¥2,3981本翌日出荷1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
(+)(-)絶縁ドライバーセット(ステンレス製)
エスコ¥12,000税込¥13,2001セット翌日出荷先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)
エスコ¥7,890税込¥8,6791セット翌日出荷先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。![(+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70268460-260728-02.jpg)
(+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製]
エスコ¥8,690税込¥9,5591セット翌日出荷セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
絶縁マイナスドライバー
KTC¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品![7本組 [Torx]ドライバー 絶縁 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146945-240604-02.jpg)
7本組 [Torx]ドライバー 絶縁
エスコ¥11,600税込¥12,7601セット翌日出荷<セット内容>。1000V絶縁。ドライバーハンドル。工具袋付。ワンタッチ着脱式仕様●サイズ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30(7本組)
絶縁ドライバー
Pro-Auto¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
(絶縁プラスドライバー
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー全長(mm)145質量(g)35軸長(mm)60先端サイズ(#)0
トルクドライバー 絶縁スリムバリオ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番508-9426セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)材質特殊樹脂幅(mm)36全長(mm)138精度(%)トルク:±6二面幅(mm)ビット差込口:6トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0最小目盛(N・m)0.2適合ビット(mm)6
差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス
Wiha(ビーハ/ノガ)¥849税込¥9341本当日出荷ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9448材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)6刃先[[+]]0
差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,798~税込¥7,478~1セット当日出荷スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥889~税込¥978~1本当日出荷トルクスねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。


























![[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285935-251023-02.jpg)
![[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285926-251023-02.jpg)


![(+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70268460-260728-02.jpg)

![7本組 [Torx]ドライバー 絶縁 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146945-240604-02.jpg)
![[TORX]ドライバー(絶縁) EA557SVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312594-240516-02.jpg)
![[Pozidriv]ドライバー(絶縁) EA557SVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312567-240516-02.jpg)