絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
グリップタイプ
軸長(mm)
15・43・50・60・65・70・75・80・100・101.6・110・125・130・150・155・175・177.8・180・200・203.2・軸長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wera(63)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(57)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(49)
- BAHCO(バーコ)(34)
- エスコ(32)
- KNIPEX(クニペックス)(12)
- KTC(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- BONDHUS(7)
- GEDORE(6)
- TRUSCO(5)
- Pro-Auto(5)
- felo(フェロ)(4)
- ベッセル(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TTC(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・エスコ・KNIPEX(クニペックス)・KTC・SIGNET(シグネット)・BONDHUS・GEDORE・TRUSCO・Pro-Auto・felo(フェロ)・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ANEX・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

絶縁ポジドライバーセット
Wera¥7,498税込¥8,2481セット71日以内出荷165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセットKraftform Plusシリーズ100。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。スロット付きプロファイルとポジドライブの組み合わせ。特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーとの使用に適しています。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ブレードの直径が小さくなっているため、凹んだネジにも簡単に手が届きます。
絶縁ポジドライバー 先細型 (クラフトフォーム)
Wera¥2,698~税込¥2,968~1本71日以内出荷165 iS PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ブレードの直径が小さくなっているため、凹んだネジにも簡単に手が届きます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
絶縁ポジドライバー 先細型
Wera¥2,998~税込¥3,298~1本71日以内出荷165 i PZ/S SB 絶縁プラスマイナスポジドライバー ヘッダー付き。Wera VDEドライバーは、マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルを備えており、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハード グリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ゾーンは高いトルク伝達を保証します。プラスマイナスドライバーは 特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーの作業に適しています。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。用途電気工事用
絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム)
Wera¥2,498~税込¥2,748~1本71日以内出荷3165 i PZシリーズ。高品質のクラフトフォームポジドライバー。真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。最大1,000ボルトの電圧で安全に動作するために、DIN EN 60900(IEC 60900)に従って10,000ボルトので個別に検査されています。-40℃で耐寒衝撃も検証されており、過酷な環境下での作業が可能です。レーザーチップ:ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム)
Wera¥2,998~税込¥3,298~1本71日以内出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム)
Wera¥1,998税込¥2,1981本71日以内出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
絶縁ポジドライバー
Wera¥2,498~税込¥2,748~1本71日以内出荷165 i PZ SB 絶縁ポジドライバー ヘッダー付き。Wera VDEドライバーは、マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルを備えており、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハード グリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー なので必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。用途電気工事用
絶縁ポジドライバー
Wera¥2,698税込¥2,9681本71日以内出荷1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
絶縁プラスマイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム)
Wera¥2,998税込¥3,2981本71日以内出荷162 iS PH/Sシリーズ。スリム軸で入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。用途マイナスとプラス、特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレーなどの作業用
絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム)
Wera¥2,598~税込¥2,858~1本71日以内出荷162 i PH/Sシリーズ。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトので個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。用途コンビネーション形状 - マイナスとプラス、特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレーなどの作業用
絶縁プラスマイナスドライバー
Wera¥2,698~税込¥2,968~1本71日以内出荷162 i PH/S SB 絶縁プラスマイナスドライバー ヘッダー付き。Wera VDEドライバーは、マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルを備えており、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハード グリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ゾーンは高いトルク伝達を保証します。プラスマイナスドライバーは 特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーの作業に適しています。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。用途電気工事用
絶縁プラスドライバー 先細型 (クラフトフォーム)
Wera¥2,998~税込¥3,298~1本71日以内出荷162 iSS PHシリーズ。VDE絶縁プラスドライバーはブレードとハンドルの直径が小さく、特に狭い作業スペースで低い位置にあるネジを作動させるのに適しています。高速で疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームプラスハンドル。ハードグリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作することを保証するために、10,000ボルトで個別にテストします。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
絶縁プラスドライバー
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本71日以内出荷168 i SB 絶縁四角ドライバー ヘッダー付き。Wera VDEドライバーは、マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルを備えており、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハード グリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。用途電気工事用
絶縁プラスドライバー
Wera¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷168 i SB 絶縁四角ドライバー ヘッダー付き。Wera VDEドライバーは、マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルを備えており、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハード グリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。用途電気工事用
絶縁プラスドライバー
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本71日以内出荷162 i PH SB 絶縁プラスドライバー ヘッダー付き。Wera VDE ドライバーは、迅速かつ低疲労な作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えています。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するよう、10,000ボルトの水槽で個別にテストされています。Wera Lasertip ドライバーの先端は、レーザー ビームによって微細に粗面化され、このザラザラした面が文字通りネジの頭に食い込みます。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。用途電気工事用
絶縁プラスドライバー
Wera¥1,698税込¥1,8681本71日以内出荷1062 i PH電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム)
Wera¥9,898税込¥10,8881セット71日以内出荷160 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた7ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。
絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム)
Wera¥9,898税込¥10,8881セット71日以内出荷160 i/165 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた7ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。
絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム)
Wera¥18,980税込¥20,8781セット71日以内出荷クラフトフォーム セット 100。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた14個のドライバーセット。許容電圧 1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトで個別にテストされています。Kraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップはチップが文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。電圧テスターと保管用ラック2個付属。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット71日以内出荷160 iS/7 電気工事用 絶縁ドライバースリム軸セット。シャフト直径が小さくなり、絶縁保護が統合されているため、低い位置にあるネジやスプリング要素にもアクセスして作動させることができます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ブレードの直径が小さくなっているため、凹んだネジにも簡単に手が届きます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付
Wera¥11,980税込¥13,1781セット71日以内出荷3160 i/7 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット。Wera のステンレススチール製の高品質 Kraftform Plus VDE ドライバーセット。Wera のステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って、Kraftform ステンレス VDE ドライバーを 10,000 ボルトの水槽で個別にテストすることにより、最大 1,000 ボルトの電圧での安全な作業が保証されます。過酷な条件下でも安全な作業が保証され、-40℃ での耐低温衝撃性が証明されています。レーザーチップの先端は文字通りネジの頭に食い込み、ネジの凹部からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥12,980税込¥14,2781セット71日以内出荷160 i/162 i/167 i/9 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた9ピースドライバーセット。許容電圧 1,000 ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000 ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するKraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。レーザーチップは文字通りネジの頭に食い込み、滑りを防ぎます。
絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付
Wera¥12,980税込¥14,2781セット71日以内出荷3167 i/7 ドライバーセット。什器付き。ステンレス製のVDEドライバー7本セット。Wera のステンレス鋼ツールは真空氷焼き戻しされているため、ねじ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。制限なく産業利用が可能です。DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って 10,000 V で個別にテストされた Kraftform ステンレス VDE ドライバーによって、最大 1,000 V の電圧での安全な動作が保証されます。-40℃ でテストされた耐低温衝撃性により、極端な動作条件下でも安全性が保証されます。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
絶縁トルクスドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥7,398税込¥8,1381セット71日以内出荷167 i/6 絶縁トルクスドライバーセット。マルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備え、迅速かつ低疲労な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。許容電圧1,000ボルトでの安全な動作を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。強化された腐食保護と正確なフィット感を実現するブラックポイントチップ。
絶ポジマイナスドライバー (クラフトフォーム)
Wera¥2,898~税込¥3,188~1本71日以内出荷165 i PZ/Sシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。スロット付きプロファイルとポジドライブの組み合わせ。特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーとの使用に適しています。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット
Wera¥5,998税込¥6,5981セット71日以内出荷迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Wera ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000 V で安全に作業できるよう、10,000 V で個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルにマークが付いているので、ツールを簡単に見つけて分類できます。
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部はマグネット付きのため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部はマグネット付きのため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
絶縁マイナスドライバー
Wera¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷1060 i クラフトフォームスロット付きドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEマイナスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。軸長(mm)100先端サイズ(mm)0.8×4.0
絶縁ポジドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。先端サイズ(PZ)1軸長(mm)80
クラフトフォーム 絶縁ポジドライバー
Wera¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。先端サイズ(PZ)2軸長(mm)100
クラフトフォーム 絶縁ポジドライバー
Wera¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。先端サイズ(PZ)4軸長(mm)200
クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット
Wera¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷セット内容:絶縁プラスドライバー(PH1・2)、絶縁マイナスドライバー(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)。160 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた6ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。寸法(mm)マイナスサイズ:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5サイズプラスサイズ(PH):1・2
クラフトフォーム 絶縁ドライバー(先細)
Wera¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷162 iS PH/Sシリーズ。スリム軸で入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。用途マイナスとプラス、特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレーなどの作業用軸長(mm)100先端サイズ(#)2
クラフトフォーム 絶縁ドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷168 iシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された電圧1,000 Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。リン酸亜鉛メッキ。サイズ(#)1軸長(mm)80
(Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細)
Wera¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適全長(mm)157先端サイズ(TX)25
(Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード
Wera¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています全長(mm)157先端サイズ(mm)4
絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)
エスコ¥5,280税込¥5,8081セット翌々日出荷セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式)
エスコ¥15,200税込¥16,7201セット翌々日出荷セット点数:16点。セット内容:・98mm 絶縁ドライバーハンドル、・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)、・ホルダー。仕様差替式