絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
軸長(mm)
15・43・50・60・65・70・75・80・100・101.6・110・125・130・150・155・175・177.8・180・200・203.2・軸長(mm)をもっと見る
軸貫通
なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・エスコ・KNIPEX(クニペックス)・KTC・SIGNET(シグネット)・BONDHUS・GEDORE・TRUSCO・Pro-Auto・felo(フェロ)・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ANEX・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • 絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理トラスコ品番762-4727軸径(Φmm)9質量(g)350規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成セット品刃先マグネットあり
  • 絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 ANEX

    絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900

    ANEX
    639税込703
    1本
    当日出荷
    絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
    用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • セラミックドライバー エスコ

    セラミックドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    795税込875
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
    全長(mm)105商品構成単品
  • メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー ベッセル

    メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁マイナスドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    プラス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    549税込604
    1個
    当日出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 9本組差し替え式絶縁ドライバーセット Pro-Auto

    9本組差し替え式絶縁ドライバーセット

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    9本組差替え式絶縁ドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。
    セット内容(-)2.5・3.5・5.5・6.5×100mm、(+)No0・No1・No2×100mm、グリップハンドル、クリップホルダー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)354
  • 絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセル

    メガドラ絶縁ドライバー2本組

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
    用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。軸径(Φmm)7.8全長(mm)212質量(g)182材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマーセット商品数2本商品構成セット品
  • メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー ベッセル

    メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー

    ベッセル
    899税込989
    1本
    当日出荷
    適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • 絶縁ナットドライバー TRUSCO

    絶縁ナットドライバー

    TRUSCO
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
  • (+) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (+) 絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • エレクトロ絶縁ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ絶縁ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。全品直流10,000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。
    商品構成セット品耐電圧(V)1000
  • 絶縁精密ドライバー プラス SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー プラス

    SIGNET(シグネット)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁プラスドライバー #2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁プラスドライバー #2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2859商品構成単品
  • ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • 8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット Pro-Auto

    8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット

    Pro-Auto
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。いじり止め対応穴付き
    用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容TH8・TH10・TH15・TH20・TH30・TH40・グリップハンドル・クリップホルダー・布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)295
  • 絶縁ドライバセット KTC

    絶縁ドライバセット

    KTC
    5,698税込6,268
    1セット(4本)
    当日出荷
    PDEZA-1,2、MDEZA4,5 の4本セットです。 EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    トラスコ品番859-0632規格EN60900商品構成セット品
  • (-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (-) 絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2743商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(プラスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(プラスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード Wera

    クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード

    Wera
    799税込879
    1本
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステム。先細りブレード。1000V対応個別検品済。完全絶縁仕様。ローレット付
    用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
  • eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー エイペックス

    eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー

    エイペックス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
    用途絶縁が必要な作業に。トラスコ品番358-9051材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂全長(mm)75差込角(mm)6.35軸長(mm)30外径(mm)19.5シャンク径(mm)6.35
  • 絶縁トルクスドライバー GEDORE

    絶縁トルクスドライバー

    GEDORE
    589税込648
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
  • 1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)

    1000V 絶縁ドライバー

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
  • 6本組絶縁ドライバーセット Pro-Auto

    6本組絶縁ドライバーセット

    Pro-Auto
    9,898税込10,888
    1セット(6本組)
    3日以内出荷
    質量(g)1500商品構成セット品
  • ねじホルダーセット(絶縁ドライバー用/2個セット) エスコ

    ねじホルダーセット(絶縁ドライバー用/2個セット)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WE-12H種類ねじホルダーセット商品構成セット品
  • 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ナットドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁プラスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁プラスドライバー

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー 1.0X5.5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁マイナスドライバー 1.0X5.5

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2760商品構成単品
  • 絶縁プラスドライバー #1 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁プラスドライバー #1

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2841商品構成単品
  • 160ISVDE 3.5X100 Wera

    160ISVDE 3.5X100

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番431-7441全長(mm)181質量(g)35商品構成単品
  • 絶縁ドライバセットKTC KTC

    絶縁ドライバセットKTC

    KTC
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部には磁力があるため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
    質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×250
  • クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera

    クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細)

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:電気工事用絶縁マイナスドライバー(スリムハンドル):0.8×4×100mm、電気工事用絶縁マイナスドライバー:1×5.5×125・0.6×3.5×100mm、電気工事用絶縁プラスドライバー(スリムハンドル):PH1×80・2×100mm、電気工事用絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100mm。160 iSS/7シリーズ。電気工事用ドライバー7点セット。スリム軸、スリムハンドルで入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
    寸法(mm)絶縁プラスドライバー:PH1×80・2×100、絶縁マイナスドライバー:0.8×4×100・1×5.5×125・0.6×3.5×100、絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100
  • 7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0Nm Wera

    7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0Nm

    Wera
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(2.4;2.8;3.2;3.6;4.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
    仕様トルクプリセット値(Nm):2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0全長(mm)193差込角(mm)9
  • 絶縁ドライバー(スリムタイプ) -6×150 TTC

    絶縁ドライバー(スリムタイプ) -6×150

    TTC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。マイナスドライバーは特殊形状です。刃の根元まで厚みを作らない構造で、配線端子の外し穴に差し込むことが可能です。
    用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。トラスコ品番697-4024材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150刃厚(mm)1刃先[[-]]6.0耐電圧(V)1000
  • 絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 TTC

    絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150

    TTC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。
    用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。トラスコ品番697-4025材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150刃先[[+]]No.2耐電圧(V)1000
  • クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE Wera

    クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    トラスコ品番695-4447セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2材質特殊工具鋼差込角(mm)9先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2商品構成セット品
絶縁ドライバー