絞り込み
呼び径
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 13(5)
- 16(3)
- 20(2)
長さ(mm)
- 6(2)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(5)
- 55(4)
- 60(5)
- 65(4)
- 70(5)
- 75(4)
- 80(5)
- 90(4)
- 100(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大喜多
- 大阪魂(9)
- ノーブランド(6)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- 姫野精工所(2)
- アキュレイト(2)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「呼び径」から絞り込む
3(3)
4(3)
5(3)
6(5)
8(5)
10(5)
12(5)
13(5)
16(3)
20(2)

ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥17~税込¥19~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウター(ノックピン抜き)
大喜多(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
『位置決めピン』には他にこんなカテゴリがあります
- インターロックピン
- ストップピン
- ランナーロックピン
- バックショットピン
- ダウエルピン・ノックピン・平行ピン
- 内ネジ付ダウエルピン