バイク部品 :「クラッシャー」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質 厚さ(mm)1 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
主な適合車種68131用補修部品
1個
169 税込186
翌々日出荷


ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチ共通
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷



メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-235。クラッチのオペレーティンブレードからの回転をして、プッシュロッドとオイルシートへのダメージを最小限に抑制し、クラッチワークをさらに確実な操作フィーリングを実現します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1セット
3,998 税込4,398
欠品中

確実なクラッチミートとフリクションプレートの耐久性向上を同時に実現。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途スペシャルパーツ武川補修部品
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。 構造 クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。 構造 クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。 仕様 スペシャルクラッチ同様、ミッションのメインシャフトに取付ける”二次側クラッチ”を採用しクランクシャフトの負担を軽減します。また、クランクシャフト軸の軽量化も可能となり、軽やかなスロットルレスポンスを発揮します。 プライマリードリブンギアにはダンパーを組込クラッチ接続時のショックの低減を図っています。 フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。 アルミ削り出しプレートを採用。 構成 ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。
主な適合車種モンキー/FI・ゴリラ
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。 構造 クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。 仕様 フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。 構成 ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。
主な適合車種エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)・DREAM50DREAM50以外の車両はダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付
用途Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 クロームメッキ
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチ共通
1セット
3,998 税込4,398
91日以内出荷

1セット
7,398 税込8,138
翌々日出荷

オリジナルフォルムを崩すことなく"初期型キャリパー"を忠実に再現しながら、さらにキャリパー本来の絶対条件である制動能力と耐久性も同時に向上させました。また標準装備のブレーキパッドは、公害問題の原因となる石綿を原料とするアスベスト系ではなく、現在最も主流となっているセミメタルパッドを採用しています。 ■モディファイ 従来品で懸案となっていたボディー内部のシーリング方式をより完全な構造に新設計しキャリパーの心臓でもあるピストン部分への埃や水分の侵入を極めて少なくする事に成功しました。その結果、ピストン本体とオイルシールの耐久性が大幅に向上し、また新設計の少抵抗シーリングの採用によりピストン本来の運動性能も同時に向上し制動力アップにも一役買っています。 またブレーキホースジョイントの座面部は、従来品の14mmからクラッシュワッシャーのセットが可能となる15.5mmに変更しています。それにより当然ながらSTDのブレーキパイプやアフターマーケットのフィッティングアダプターとの連結に加え、ご要望の多かったバンジョータイプのフィッティングとの接続も可能となる3WAYデザインとなりました。
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0244。S&Sヘビーデューティクラッチダイヤフラムスプリングは、380ポンド(純正比25%)のスプリング圧が特徴です。これはスクリーミンイーグル製ヘビーデューティスプリングと同じスプリング圧です。備考:S&S製可変プレッシャープレート、純正クラッチプレート
備考S&S製可変プレッシャープレート、純正クラッチプレート
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります