バイク部品 :「車 スイッチ」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
セルの回りが悪くなった時の補修に最適です。
メーカーHONDA
適合車種(AF27/28/34/35)ディオ
適合排気量(cc)50
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)
適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)
質量(kg)約1.3
出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A
コード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)
入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)
冷却方式自然冷却
動作温湿度範囲0~40℃、30~85%
保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護
表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)
充電方式2段階定電流-定電圧充電
整流方式単相全波整流
1台
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
純正タイプ。フロントディスク車に対応。
用途スイッチパーツの補修に
適合ホンダのフロントデイスク車に限る
材質ABS
幅(mm)スイッチボックス:約21
配線長約650mm
適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
純正品番35340-MA5-671
1個
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!
用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用
適合車種Monkey FI (AB27-1900001~)APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。
※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。
適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ
レーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減
主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20
1個
¥5,800
税込¥6,380
3日以内出荷
仕様ノーマルセルスイッチを使用する場合に必要、フロントドラムブレーキ車は取付バンド(HA5790S)が別途必要
色ステンレスポリッシュ
適合車種ホンダDio系
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
仕様コンビブレーキ車は別途Dio系純正リアブレーキレバーが必要
適合車種ホンダ系ミニスクーター
主な適合車種ホンダ系ミニスクーター用
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合車種12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)キャブレター車用
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様ノーマルセルスイッチを使用する場合に必要、ミニメーターをΦ7/8ハンドルに取付ける場合にも使用可
色ステンレスポリッシュ
適合車種ホンダDio系 フロント ドラムブレーキ車用
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。
仕様汎用12V車
材質アルミ
幅(mm)スイッチボディ:12
色●本体:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
サイズ●スイッチボディ幅12mm。●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。
仕上ブラックアルマイト仕上げ
適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
NISSINラジアルクラッチマスターをカワサキ車に取り付けする際のスイッチ変換ハーネス。車体側3極カプラーをマスター側2極平端子に変換可能。
仕様ニュートラル始動時もクラッチを握ってエンジンを掛けてください。
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。22.2Φ用ハンドルバークランプが付属しており幅広い2輪車に取り付け可能です。発光色切替スイッチ付属。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
用途バイク用
適合汎用
電圧(V)12-24V兼用
モード切替ホワイト/イエロー
国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。発光色切替スイッチ付属。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
用途バイク用
適合汎用
電圧(V)12-24V兼用
モード切替ホワイト/イエロー
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.D087.15。販売備考:ピストン径9mm レバーレシオ19mm 310g オフロード車等に適合 ブレーキスイッチ(110.B405.18)は付属しません。
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ディスクブレーキ車対応(NSRブレーキマスター対応)。純正サイドスタンド使用可能(専用サイドスタンドホルダー付属)。サイドスタンド警告スイッチは使用できなくなります。純正ブレーキスイッチ使用可能。純正キックアーム使用不可。キタコ製オフセットタイプを使用して下さい。OV-33フレームキットに取付不可。
用途3ポジション: 20mmUp/140mmBack、30mmUp/145mmBack、20mmUp/150mmBack
仕様ディスクブレーキ車用
付属品専用サイドスタンドホルダー付属
適合MONKEY
色シルバーアルマイト仕上げ
1セット
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。
手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。
ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
表示MAX240km/h
色黒文字盤
主な適合車種汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
霧雨天時のレースまたは日暮れ近くの走行において他車の接近を明確にするために開発された、レインレーシングライティングキットはとても明るく、コンパクトで取り付けしやすく使いやすいです。フィッティングキット、軽量プラスチックハウジング、および簡単にON/OFFができる、ハンドルマウントスイッチを同梱しております。
1個
¥5,998
税込¥6,598
62日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH0005G-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。納期は4ヶ月程。 移動量21mmUP/23mmBACK ABS無車は、スロットル.クラッチはノーマル可、ブレーキは要交換『3cmロング』。ABS車も交換推奨。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 14-20。ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 14-19。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:シャンパンゴールド。重量[グラム]:2650。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:21mmUP/23mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBH0005。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様21mm UP/23mm BACK
適合CB400SF/SB 14-20
材質アルミ
色シャンパンゴールド
質量(g)2650
タイプEZ-FIT High
内径(Φmm)14
ハンドル径22.2Φ
外径(Φmm)22.2
型番EBH0005
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0051K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ※DCT車専用の為、MT車は装着不可。※純正グリップヒーター左側の取り外しは破損のリスク有り。破損の場合は新品へ交換が必要。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:25.4/22.2。内径:18。ハンドル径:25.4/22.2。型番:EBF0051。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。
仕様7mm UP/7mm BACK
適合Rebel1100DCT 21-23
材質スチール
色ブラックメッキ
タイプEZ-FIT
内径(Φmm)18
ハンドル径25.4/22.2Φ
外径(Φmm)25.4/22.2
型番EBF0051
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBH547S。材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは2色から選べます。販売備考:純正比上下-7mm/幅-9mm/絞り+2° XT(2017)標準装備およびそれ以外でオプション設定のナックルカバーは流用可。カバー無し車は純正エンド流用不可。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 15-21。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 13-21。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:シルバー。重量[グラム]:530。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/0mmBACK。付属品:バーエンド部ラバー。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:741。高さ:85。奥行(引き):142。立ち角:80。絞り角:30。型番:PBH547。特記事項:※17年モデルV-STROM650XTに標準及びそれ以外の機種にオプション設定のナックルカバー装着車⇒純正ナックルカバー使用可能です。※ナックルカバー未装着車⇒純正バーエンド使用できません。(別途、バーエンドをご用意下さい。)。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm DOWN/0mm BACK
付属品バーエンド部ラバー
適合V-STROM650/XT(17-20)
材質アルミ
色シルバー
質量(g)530
タイプEZ-FIT Plus
内径(Φmm)14
ハンドル径22.2Φ
外径(Φmm)22.2
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
霧や暗い場所での補助灯としてはもちろん、自車の存在を周りに伝える為の手段にもなるフォグランプキットシリーズの新たなラインナップ。ガード類を必要としない取付け方法で車体イメージを壊しません。。夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプ。また、高速道路走行時に車のヘッドライトの照射に紛れてしまう自分の存在を強くアピールすることで安全さを増して走行が出来ます。車体に違和感なく納まる専用設計。取り付けに必要なアイテムを揃え、取り付け場所に悩むことなくスムーズにLEDタイプのフォグランプを装着出来ます。オン/オフを点灯で分りやすく表示するスイッチ付。
適合V-STROM650/XT ABS 17y-
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
タイプスモールタイプ
消費電力(W)7.3×2
色温度(K)3000
防水保護等級IP67
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1501SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0051相当。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 2014-2017(ABS車も可)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。。 アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。アクティブエラストマーグリップ付き
TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。。 アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。アクティブエラストマーグリップ付き
TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。。 アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。アクティブエラストマーグリップ付き
TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。。 アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。アクティブエラストマーグリップ付き
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF762G。絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/19mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:760。高さ:82。奥行(引き):169。立ち角:50。絞り角:24。型番:PBTF762。特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm UP/19mm BACK
適合Z900RS (18-21)
材質アルミ
幅(mm)760
色シャンパンゴールド
高さ(mm)82
タイプEZ-FIT Plus
内径(Φmm)14
ハンドル径28.6/22.2Φ
外径(Φmm)28.6/22.2
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF762K。絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/19mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:760。高さ:82。奥行(引き):169。立ち角:50。絞り角:24。型番:PBTF762。特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm UP/19mm BACK
適合Z900RS (18-21)
材質アルミ
幅(mm)760
色ブラック
高さ(mm)82
タイプEZ-FIT Plus
内径(Φmm)14
ハンドル径28.6/22.2Φ
外径(Φmm)28.6/22.2
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL0007S-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARDEパッケージ車および純正グリップヒーター同時装着は不可。(グリップ長が違うため)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1100 14-16 Eパケ不可。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-16 Eパケ不可。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL0007。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD
適合CB1100/EX 14-16 Eパケ不可
材質アルミ
色シルバー
タイプEZ-FIT Low
内径(Φmm)14
ハンドル径22.2Φ
外径(Φmm)22.2
型番EBL0007
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL0007K-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARDE パッケージ車および純正グリップヒーター同時装着は不可。(グリップ長が違うため)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1100 14-16 Eパケ不可。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-16 Eパケ不可。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL0007。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD
適合CB1100/EX 14-16 Eパケ不可
材質アルミ
色ブラック
タイプEZ-FIT Low
内径(Φmm)14
ハンドル径22.2Φ
外径(Φmm)22.2
型番EBL0007
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。