絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 38.1(1)
  • 50.6(1)
  • 50.8(4)
  • 60.5(1)
  • 63.5(3)
  • 76.2(2)
  • 76.4(1)
  • 88.9(1)
  • 89(1)
  • 101.6(1)
  • 127(1)
  • 152.4(2)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(6)
特性
  • その他(4)
  • 保形性(2)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐久(1)
  • 透明性(6)
外径(Φmm)
  • 31.6(1)
  • 39(2)
  • 40.5(1)
  • 45.8(1)
  • 46.2(1)
  • 46.5(1)
  • 50(1)
  • 59.5(1)
  • 59.8(2)
  • 62(1)
  • 64.5(1)
  • 72(1)
  • 74.1(1)
  • 74.6(1)
  • 76.5(1)
  • 104.3(1)
  • 112.6(1)
  • 139.5(1)
  • 166(1)
  • 167.5(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(3)
  • (5)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(1)
  • 飲料(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
クリア・グリーン・グレー・パープル
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25
  • 0~1.0(4)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.06(1)
  • 0.1(6)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.15(4)
  • 0.2(12)
  • 0.3(20)
  • 0.35(2)
  • 0.4(18)
  • 0.45(2)
  • 0.5(29)
  • 0.6(7)
  • 0.8(8)
  • 1(4)
ブランド
  • タイガースポリマー(3)
  • カクイチ(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
タイガースポリマー・カクイチ・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
32(3)
38(3)
50.8(4)
63.5(3)
76.2(2)
88.9(1)
89(1)
101.6(1)
127(1)
152.4(2)
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • サクションホース インダス CL カクイチ

    サクションホース インダス CL

    カクイチ
    9,998税込10,998
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
  • 食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] TOYOX(トヨックス)

    食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N]

    TOYOX(トヨックス)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。 【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃)機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • サクションホース インダス GM カクイチ

    サクションホース インダス GM

    カクイチ
    64,980税込71,478
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    外圧に強く保形成に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
  • GSサクション耐油パープル 弘進ゴム

    GSサクション耐油パープル

    弘進ゴム
    17,980税込19,778
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。
    用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用紫色使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース