絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 25(1)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 38.1(1)
  • 50.6(1)
  • 50.8(4)
  • 60.5(1)
  • 63.5(3)
  • 76.2(3)
  • 76.4(1)
  • 88.9(1)
  • 89(1)
  • 101.6(1)
  • 127(1)
  • 152.4(2)
  • 257(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 塗料(2)
  • 工業用水(4)
  • (12)
  • (2)
  • 溶剤(2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(5)
  • 薬品(2)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(3)
  • 22(2)
  • 31.6(1)
  • 39(2)
  • 40.5(1)
  • 45.8(1)
  • 46.2(1)
  • 46.5(1)
  • 50(1)
  • 59.5(1)
  • 59.8(2)
  • 62(1)
  • 64.5(1)
  • 104.3(1)
  • 112.6(1)
  • 139.5(1)
  • 166(1)
  • 167.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 2(8)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(10)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(12)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 20(14)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 50(9)
特性
  • その他(6)
  • 保形性(2)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25
  • 0.2(32)
  • 0.3(130)
  • 0.4(78)
  • 0.5(88)
  • 0.6(92)
  • 0.68(22)
  • 0.7(142)
  • 0.8(611)
  • 0.9(42)
  • 1(407)
  • 1.0(21)
  • 1.1(25)
  • 1.2(40)
  • 1.3(20)
  • 1.4(58)
  • 1.5(318)
  • 1.6(45)
  • 1.7(21)
  • 1.8(19)
  • 2(22)
  • 色その他(1)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
その他・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(3)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • タイガースポリマー(3)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • カクイチ(2)
  • SMC(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 三洋化成(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八興(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • サニーホースカンパニー(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
タイガースポリマー・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・SMC・弘進ゴム・三洋化成・TRUSCO・八興・YOKOHAMA(横浜ゴム)・サニーホースカンパニー・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • サニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    サニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    7,498税込8,248
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]

    TOYOX(トヨックス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • サクションホース インダス CL カクイチ

    サクションホース インダス CL

    カクイチ
    9,998税込10,998
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
  • 食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] TOYOX(トヨックス)

    食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N]

    TOYOX(トヨックス)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。 【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃)機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • サクションホース インダス GM カクイチ

    サクションホース インダス GM

    カクイチ
    64,980税込71,478
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    外圧に強く保形成に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
  • フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMC

    フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

    SMC
    12,980税込14,278
    1個(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
    材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSサクション耐油パープル 弘進ゴム

    GSサクション耐油パープル

    弘進ゴム
    17,980税込19,778
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。
    用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用紫色使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYコイル 八興

    KYコイル

    八興
    5,998税込6,598
    1本
    14日以内出荷
    補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
    色調ナチュラル材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアーRoHS指令(10物質対応)対応
ホース