絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
- 38.1(3)
- 50.8(3)
- 63.5(3)
- 76.2(3)
- 101.6(3)
- 127(3)
- 152.4(3)
- 203(3)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(4)
- 50(3)
- 60(1)
特性
- その他(3)
- 耐圧(3)
- 耐摩耗(3)
- 耐油(3)
外径(Φmm)
- 18(1)
- 52.3(3)
- 66.8(3)
- 81.8(3)
- 97(3)
- 128(3)
- 156.1(3)
- 187(3)
- 245(3)
使用流体
- セメントミルク(3)
- モルタル(3)
- 水(4)
- 薬品(1)
- 食品(1)
色
オレンジ(3)
ブラック(3)
オレンジ・ブラック
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0~1.0(4)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.1(6)
- 0.1~0.3(4)
- 0.1~0.4(3)
- 0.1~0.5(3)
- 0.15(4)
- 0.2(12)
- 0.25(8)
- 0.3(20)
- 0.35(2)
- 0.4(18)
- 0.45(2)
- 0.5(29)
- 0.6(7)
- 0.8(8)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- タイガースポリマー(3)
- エスコ(1)
タイガースポリマー・エスコ
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
38.1(3)
50.8(3)
63.5(3)
76.2(3)
101.6(3)
127(3)
152.4(3)
203(3)

タイパワーホースWR型
タイガースポリマー¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
食品用ホース (耐熱性)
エスコ¥21,600税込¥23,7601本翌々日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。耐熱性。臭い・味ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20使用流体水・各種食品・化学薬品定尺(m)60
タイパワーホース WR型 両Sカラー付
タイガースポリマー¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
タイパワーホース WR型 片Sカラー付
タイガースポリマー¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65

























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)