絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(4)
  • 15(6)
  • 19(11)
  • 25(13)
  • 25.4(32)
  • 31.8(10)
  • 32(32)
  • 38(38)
  • 38.1(16)
  • 50(6)
  • 50.8(53)
  • 63.5(40)
  • 76.2(34)
  • 76.4(4)
  • 88.9(4)
  • 101.6(30)
  • 127(12)
  • 152.4(14)
  • 203(7)
  • 203.2(5)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 1(68)
  • 3(69)
  • 4(64)
  • 5(82)
  • 6(55)
  • 7(55)
  • 8(55)
  • 9(55)
  • 10(83)
  • 11(24)
  • 12(24)
  • 15(54)
  • 20(110)
  • 25(34)
  • 30(62)
  • 35(32)
  • 40(38)
  • 45(32)
  • 50(116)
特性
  • その他(17)
  • 低臭(2)
  • 保形性(4)
  • 帯電防止(8)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(12)
  • 滑り性(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(16)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(12)
  • 耐油(8)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(4)
  • 透明性(21)
外径(Φmm)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 22(6)
  • 26(6)
  • 30.8(6)
  • 33(6)
  • 41(12)
  • 48(10)
  • 61(5)
  • 62(8)
  • 62.8(4)
  • 91.6(5)
  • 115(5)
  • 115.8(3)
  • 118(3)
  • 119(5)
  • 120(6)
  • 128(3)
  • 151(3)
  • 180(4)
使用流体
  • ガス(1)
  • セメントミルク(3)
  • モルタル(5)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(7)
  • (42)
  • (16)
  • 溶剤(1)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(23)
  • 薬品(14)
  • 酒類(2)
  • 食品(12)
  • 飲料(8)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(29)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(4)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(45)
  • 樹脂(12)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.05(1)
  • 0.1(5)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.1~0.9(1)
  • 0.15(3)
  • 0.2(10)
  • 0.25(5)
  • 0.3(13)
  • 0.35(1)
  • 0.4(9)
  • 0.45(2)
  • 0.5(16)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
0.05・0.1・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.4・0.1~0.5・0.1~0.7・0.1~0.8・0.1~0.9・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.8・1
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(16)
  • タイガースポリマー(11)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • 弘進ゴム(8)
  • ニッセイエコ(7)
  • カクイチ(6)
  • ツツミ工業(4)
  • カナフレックス(3)
  • クラレプラスチックス(3)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(1)
  • 十川産業(1)
モノタロウ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・TOYOX(トヨックス)・弘進ゴム・ニッセイエコ・カクイチ・ツツミ工業・カナフレックス・クラレプラスチックス・カクダイ・ケルヒャー・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(13)
25.4(32)
32(32)
38(38)
38.1(16)
50.8(53)
63.5(40)
76.2(34)
101.6(30)
152.4(14)
内径(Φmm)をもっと見る
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(39件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • サクションホース インダスCX カット品 カクイチ

    サクションホース インダスCX カット品

    カクイチ(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型

    タイガースポリマー(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    7,698税込8,468
    1本(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • N.E-ラインA ニッセイエコ

    N.E-ラインA

    ニッセイエコ
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
    用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • サクションホース インダスGM カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM カット品

    カクイチ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • GSパワーラインOM型 弘進ゴム

    GSパワーラインOM型

    弘進ゴム
    4,498税込4,948
    1本(2m)
    3日以内出荷
    補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
    用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,598税込3,958特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
  • TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • TACエコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
  • サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】 ニッセイエコ

    サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】

    ニッセイエコ
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。
    用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニールクリア使用流体
  • サクションホース・静電防止 【N.E-EF】 ニッセイエコ

    サクションホース・静電防止 【N.E-EF】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。
    用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。材質特殊配合軟質塩化ビニール透明(クリアグリーン)
  • GSサクション耐油BS型 弘進ゴム

    GSサクション耐油BS型

    弘進ゴム
    6,398税込7,038
    1本(2m)
    3日以内出荷
    特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
    用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明 【N.E-A】

    ニッセイエコ
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
    用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
  • ラインパワーAT TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインパワーAT

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
    用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    3,500税込3,850
    1本(2m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
  • タイパワーホースWR型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWR型

    タイガースポリマー
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
  • 静電DS-3 クラレプラスチックス

    静電DS-3

    クラレプラスチックス
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
    用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    859税込945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックス

    バンナー(R)BL-R型

    クラレプラスチックス
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
    用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
  • 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)

    食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]

    TOYOX(トヨックス)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性食品対応、静電気防止材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース インダスBR カット品 カクイチ

    サクションホース インダスBR カット品

    カクイチ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送呼び寸法(inch)2ピッチ(mm)10許容圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)550標準質量(g/m)1395使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧、耐摩耗
  • GSサクション食品WS型N 弘進ゴム

    GSサクション食品WS型N

    弘進ゴム
    3,298税込3,628
    1本(2m)
    3日以内出荷
    食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
    用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース