絞り込み
内径(Φmm)
- 8(8)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 100(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 保形性(2)
- 弾性(1)
- 柔軟(2)
- 滑り性(2)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐油(2)
- 耐薬品(1)
- 透明性(2)
使用流体
- ガス(1)
- 工業用水(1)
- 水(6)
- 油(6)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(5)
- 薬品(5)
- 食品(1)
- 飲料(1)
外径(Φmm)
- 13.5
- 11(6)
- 15(9)
- 16(5)
- 18(15)
- 22(15)
- 26(13)
- 33(15)
- 40.4(5)
- 41(19)
- 46(5)
- 48(24)
- 61(8)
- 62(15)
- 62.4(5)
- 92(5)
- 115(5)
- 118(4)
- 119(5)
- 120(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(4)
グリーン(1)
ブルー(2)
クリア・グリーン・ブルー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(1)
- 0.8(3)
- 0.9(1)
0~1.0・0.8・0.9
ブランド
- 八興(3)
- 十川産業(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- カクイチ(1)
八興・十川産業・TOYOX(トヨックス)・カクイチ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(8)
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥452~税込¥497~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥676~税込¥744~1本当日出荷から8日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)
カクイチ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
食品用ホース E-SF-8×13.5-20
八興¥12,980税込¥14,2781巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サンスプリングホース SPシリーズ
十川産業¥479税込¥5271本(1m)3日以内出荷から6日以内出荷工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
スプリングホース ESP カット
八興(4件のレビュー)¥429税込¥4721巻(1m)翌々日出荷から6日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
スプリングホース ESP
八興¥42,980税込¥47,2781巻(100m)翌々日出荷から9日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性





![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)






















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)