絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 31.8(5)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(4)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(5)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(1)
- 柔軟(2)
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(4)
- 油(1)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(2)
- 農薬(1)
- 食品(1)
外径(Φmm)
- 37.4
- 11(6)
- 13.5(8)
- 15(9)
- 16(5)
- 18(15)
- 22(15)
- 26(13)
- 33(15)
- 40.4(5)
- 41(19)
- 46(5)
- 48(24)
- 61(8)
- 62(15)
- 62.4(5)
- 92(5)
- 115(5)
- 118(4)
- 119(5)
- 120(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(1)
グレー(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
クリア・グレー・ブルー・ホワイト
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1~0.3(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
0.1~0.3・0.5・0.6
ブランド
- 弘進ゴム(2)
- エスコ(1)
- 十川産業(1)
- プラス・テク(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
弘進ゴム・エスコ・十川産業・プラス・テク・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
25.4(1)
31.8(5)

サクションホースFW型
プラス・テク(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
GSサクションNS型
弘進ゴム¥2,798~税込¥3,078~1本(1m)ほか3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
GSサクションNS型グレー
弘進ゴム¥3,698~税込¥4,068~1本(1m)ほか3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
TACエコライン耐熱耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)材質脱塩ビ使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドフレックスL(軽量型)
十川産業¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール色白使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性




























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)