絞り込み
内径(Φmm)
- 60.5(1)
- 62.4(2)
- 63.5(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 30(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(1)
- 帯電防止(2)
- 柔軟(1)
- 滑り性(2)
- 透明性(2)
外径(Φmm)
- 72
- 11(6)
- 13.5(8)
- 15(9)
- 16(5)
- 18(15)
- 22(15)
- 26(13)
- 33(15)
- 40.4(5)
- 41(19)
- 46(5)
- 48(24)
- 61(8)
- 62(15)
- 62.4(5)
- 92(5)
- 115(5)
- 118(4)
- 119(5)
- 120(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(1)
- 粒体・粉体(3)
色
クリア(3)
グレー(2)
ブルー(1)
クリア・グレー・ブルー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.25(1)
0.25
ブランド
- カクイチ(2)
- タイガースポリマー(1)
- ニッセイエコ(1)
カクイチ・タイガースポリマー・ニッセイエコ
「内径(Φmm)」から絞り込む
60.5(1)
62.4(2)
63.5(1)

クリスタルホース静電W型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】
ニッセイエコ¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニール色クリア使用流体水
サクションホース インダス MX-AS
カクイチ¥59,980税込¥65,9781本(30m)当日出荷静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層色青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス KST
カクイチ¥39,980税込¥43,9781本(30m)3日以内出荷切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性


























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)