絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 60.5(1)
  • 62.4(7)
  • 63(1)
  • 63.5(3)
使用流体
  • (6)
  • 空気(9)
  • 粒体・粉体(8)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
外径(Φmm)
  • 72
  • 4(303)
  • 6(373)
  • 8(455)
  • 9(76)
  • 10(516)
  • 11(73)
  • 12(386)
  • 12.5(80)
  • 13(54)
  • 13.5(68)
  • 15(104)
  • 16(186)
  • 18(117)
  • 20(74)
  • 21(49)
  • 22(114)
  • 26(119)
  • 33(94)
  • 41(65)
  • 48(67)
ホース長さ(m)
  • 1(9)
  • 2(8)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(10)
  • 6(7)
  • 7(8)
  • 8(7)
  • 9(7)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 30(7)
特性
  • その他(6)
  • 低臭(2)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(5)
  • 滑り性(2)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(4)
  • 送風(1)
  • 透明性(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(2)
  • 0.04(3)
  • 0.25(1)
  • 0.8(1)
0.03・0.04・0.25・0.8
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
  • タイガースポリマー(2)
  • カクイチ(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ニッセイエコ(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】 ニッセイエコ

    サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】

    ニッセイエコ
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。
    用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニールクリア使用流体
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    2,998税込3,298
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • TAC伸縮ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC伸縮ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
    用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
  • 塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    塩ビダクトホース トーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,500税込3,850
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
  • サクションホース インダス MX-AS カクイチ

    サクションホース インダス MX-AS

    カクイチ
    59,980税込65,978
    1本(30m)
    当日出荷
    静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。
    用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
  • サクションホース インダス KST カクイチ

    サクションホース インダス KST

    カクイチ
    39,980税込43,978
    1本(30m)
    3日以内出荷
    切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
    用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
ホース