絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(3)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 50.8(2)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 透明性(2)
外径(Φmm)
  • 30.8(1)
  • 32(2)
  • 42(1)
  • 46(1)
  • 46.3(1)
  • 60.8(1)
  • 61(1)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
0.2・0.4・0.5
ブランド
  • カナフレックス
  • モノタロウ(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(42)
  • カクイチ(33)
  • タイガースポリマー(28)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • 弘進ゴム(11)
  • クラレプラスチックス(9)
  • 十川産業(7)
  • ニッセイエコ(7)
  • 八興(6)
  • ツツミ工業(5)
  • エスコ(4)
  • プラス・テク(4)
  • ノーブランド(3)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • SUN UP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25.4(3)
32(1)
38(2)
50.8(2)
  • V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止) カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)

    カナフレックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。 透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
    用途プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVCクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
  • V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型

    カナフレックス(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    31日以内出荷
    内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
    用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
  • V.S.ホース V.S.-C型(食品用) カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型(食品用)

    カナフレックス
    94,980税込104,478
    1本
    46日以内出荷
    食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。材質軟質PVC、硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-カナラインA カナフレックス

    VS-カナラインA

    カナフレックス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    欠品中
    補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
    用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。仕様補強コード材質軟質PVC/硬質PVC赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)

    カナフレックス(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    46日以内出荷
    特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です
    用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
サクションホース