絞り込み
ブランド
  • カナフレックス
  • モノタロウ(22)
  • 千代田通商(604)
  • NORGREN(498)
  • RS PRO(459)
  • エスコ(448)
  • 潤工社(250)
  • SMC(231)
  • 八興(190)
  • Festo(170)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(137)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(133)
  • TOYOX(トヨックス)(124)
  • PREVOST(94)
  • TRUSCO(92)
  • ノーブランド(85)
  • 三洋化成(81)
  • カクイチ(80)
  • 十川産業(78)
  • NAC(長堀工業)(60)
内径(Φmm)
  • 25.4(3)
  • 32(1)
  • 32.4(2)
  • 37.3(2)
  • 38(5)
  • 50.6(5)
  • 50.8(4)
外径(Φmm)
  • 30.8(1)
  • 32(2)
  • 38.6(2)
  • 39.2(1)
  • 44.5(2)
  • 45.8(2)
  • 46(1)
  • 46.2(1)
  • 46.3(1)
  • 58.4(1)
  • 59.8(3)
  • 60.8(1)
  • 61(2)
  • 61.5(1)
  • 62.6(1)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(4)
ホース長さ(m)
  • 1(10)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 4(10)
  • 5(10)
  • 6(8)
  • 7(8)
  • 8(8)
  • 9(8)
  • 10(9)
  • 20(7)
  • 30(5)
  • 50(6)
特性
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
  • 透明性(5)
帯電防止・柔軟・滑り性・耐圧・耐油・耐熱・透明性
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
クリア・グリーン・グレー・ベージュ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.049(2)
  • 0.059(2)
  • 0.078(1)
  • 0.098(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
0.049・0.059・0.078・0.098・0.1・0.2・0.25・0.4
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトカフス カナフレックスダクトカフスカナフレックス(20件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクトEF型(静電防止) カナフレックスダクトEF型(静電防止)カナフレックス(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
30日以内出荷
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
VSカフス カナフレックスVSカフスカナフレックス(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質軟質PVCグレー適合V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型
ダクトトーメイ カナフレックスダクトトーメイカナフレックス
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
新・耐熱耐摩ホース カナフレックス新・耐熱耐摩ホースカナフレックス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
30日以内出荷
耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1]材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止) カナフレックスV.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)カナフレックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。 透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVCクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-A型カナフレックス(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
3日以内出荷
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性
ニューカナダクト カナフレックスニューカナダクトカナフレックス
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型(耐油用)カナフレックス(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
45日以内出荷
特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です
用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ダクト耐油 カナフレックスダクト耐油カナフレックス(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
30日以内出荷
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。材質軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油、切削油等RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型カナフレックス(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
30日以内出荷
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
耐摩耗用ホース カナフレックス耐摩耗用ホースカナフレックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
30日以内出荷
耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
V.S.ホース V.S.-C型(食品用) カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型(食品用)カナフレックス
94,980税込104,478
1本
45日以内出荷
食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。材質軟質PVC、硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトN.S.D.用カフス カナフレックスダクトN.S.D.用カフスカナフレックス(2件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷
ホース