絞り込み
内径(Φmm)
  • 63.5(2)
  • 75(2)
  • 76(3)
  • 76.2(14)
  • 76.4(1)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 1(23)
  • 3(23)
  • 4(22)
  • 5(24)
  • 6(16)
  • 7(16)
  • 8(16)
  • 9(16)
  • 10(23)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(12)
  • 16(2)
  • 20(28)
  • 30(13)
  • 50(51)
  • 100(2)
特性
  • その他(10)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(9)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐油(4)
  • 透明性(11)
使用流体
  • セメントミルク(3)
  • モルタル(4)
  • 工業用水(1)
  • 水(20)
  • 油(4)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(5)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(1)
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 85.1(1)
  • 85.5(1)
  • 87.5(1)
  • 88(3)
  • 88.8(1)
  • 89.1(1)
  • 89.5(1)
  • 90(1)
  • 91.4(3)
  • 92(3)
  • 97(3)
  • 99.5(1)
色
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(12)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
オレンジ・クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(20)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(3)
  • 0.35(1)
  • 0.5(4)
  • 1(4)
0.1・0.2・0.25・0.35・0.5・1
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • タイガースポリマー(9)
  • ニッセイエコ(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・TOYOX(トヨックス)・タイガースポリマー・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

サクションホース :「75mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • サクションホース 75mm
  • ホース 75mm
  • ホース 内径75mm
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
63.5(2)
75(2)
76(3)
76.2(14)
76.4(1)
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥22,639税込¥24,903
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色赤/透明使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型

    タイガースポリマー(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の給排水用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥36,546税込¥40,201
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明 【N.E-A】

    ニッセイエコ
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
    用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • ラインパワーAT TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインパワーAT

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
    用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC、軟質PVC、補強繊維許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.00[10.2]使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
  • TAC SD-C耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース・外面フラット 【N.E-C】 ニッセイエコ

    サクションホース・外面フラット 【N.E-C】

    ニッセイエコ
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。
    用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
  • TACヘラントーメイ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラントーメイ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
    用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有適合流体水・温水、粉体・粒体RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイパワーホースWR型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWR型

    タイガースポリマー
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
  • タイパワーホースWS型 両Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型 両Sカラー付

    タイガースポリマー
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付色ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイパワーホースWS型 片Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型 片Sカラー付

    タイガースポリマー
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質PVC/硬質PVC形状片側Sカラー付色ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイパワーホース WR型 両Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホース WR型 両Sカラー付

    タイガースポリマー
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
  • タイパワーホース WR型 片Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホース WR型 片Sカラー付

    タイガースポリマー
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
サクションホース