絞り込み
内径(Φmm)
- 76.2
- 15(2)
- 25.4~203.2(1)
- 63.5(2)
- 75(4)
- 76(3)
- 76.4(4)
- 88.9(1)
ホース長さ(m)
- 1(14)
- 2(14)
- 3(14)
- 4(14)
- 5(14)
- 6(12)
- 7(12)
- 8(12)
- 9(12)
- 10(14)
- 15(5)
- 20(16)
- 30(10)
- 50(15)
特性
- その他(5)
- 帯電防止(4)
- 滑り性(2)
- 耐久(1)
- 耐圧(7)
- 耐摩耗(6)
- 耐油(3)
- 耐熱(2)
- 透明性(5)
使用流体
- セメントミルク(3)
- モルタル(4)
- 水(14)
- 油(2)
- 粒体・粉体(4)
- 食品(1)
外径(Φmm)
- 85.1(1)
- 85.5(1)
- 87.2(1)
- 87.5(1)
- 88(3)
- 89.1(1)
- 89.5(1)
- 90(1)
- 92(2)
- 97(3)
- 97.2(1)
- 99.5(1)
色
オレンジ(3)
クリア(5)
グレー(2)
ブラック(3)
ホワイト(1)
レッド(1)
オレンジ・クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 1(4)
0.2・0.25・0.35・0.5・1
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
- カクイチ(2)
- タイガースポリマー(6)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・カクイチ・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(15)
- 50,000-100,000円(15)
- 100,000円以上(17)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
25.4~203.2(1)
63.5(2)
75(4)
76(3)
76.2
76.4(4)
88.9(1)

クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
クリスタルホース静電W型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC、軟質PVC、補強繊維許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.00[10.2]使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
サクションホース インダス BR
カクイチ(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1巻(20m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)特性耐圧性、耐久性、耐摩耗
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
TACヘラントーメイ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有適合流体水・温水、粉体・粒体RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルホース WA型
タイガースポリマー¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から24日以内出荷直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。使用温度範囲(℃)-20~80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
タイパワーホースWR型
タイガースポリマー¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
タイパワーホース WR型 両Sカラー付
タイガースポリマー¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
タイパワーホース WR型 片Sカラー付
タイガースポリマー¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
サクションホース インダス HR
カクイチ¥109,800税込¥120,7801巻(30m)4日以内出荷耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層長さ(m)30使用温度範囲(℃)-10~80特性耐熱性、耐摩耗、静電防止






































![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)