絞り込み
内径(Φmm)
  • 50.8
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 20(1)
  • 50(1)
特性
  • 柔軟(2)
使用流体
  • 水(3)
  • 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
  • 62.4(2)
  • 63.4(1)
  • 72.5(1)
色
  • 色オレンジ(2)
オレンジ
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • ノーブランド(3)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

サクションホース :「M5X50」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
50.8
  • オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド

    オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ノーブランド
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄色オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
  • サクションホース レバー式カップリング バンドセット ノーブランド

    サクションホース レバー式カップリング バンドセット

    ノーブランド
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。アルミレバー式カップリングオスメス 1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50
  • オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド

    オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ノーブランド
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄色オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
  • TACヘランシグナル TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランシグナル

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    5日以内出荷
    ホース内面が摩耗すると緑色から黄色に色が変わります。ホース内面に耐摩耗性特殊ウレタン樹脂を使用することで、透明性と耐摩耗性を両立しました。更に、ホース内面がきわめて滑りやすいので、流体の輸送がスムーズです。ホース同士、またはホースと鋼管は、ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。(なお、摩耗初期における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の比較になります。)。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。油分の輸送について 油分が含まれる流体の輸送には適しておりません。
    用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送。流体工場設備、粉体・粒体、水、産廃、ゴミ焼却場、焼結セメント、砕石、鉄鉱石使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)20・50許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.1許容圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース