絞り込み
適合車
- ガソリン車(1)
- ディーゼル車(1)
ブランド
- PITWORK(日産)
- 呉工業(クレ)(10)
- LIQUI MOLY(7)
- BARDAHL(バーダル)(7)
- シュアラスター(6)
- モリドライブ(5)
- 旭エンジニアリング(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- アイシン精機(3)
- REWITEC(3)
- プロステップ(3)
- 武蔵ホルト(2)
- マイクロロン(2)
- E-plus(2)
- D1ケミカル(2)
- ニューテック(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- スリーボンド(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合車」から絞り込む
ガソリン車(1)
ディーゼル車(1)

エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー
PITWORK(日産)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
エンジンスムーザー低粘度用
PITWORK(日産)¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷【低粘度オイルのバランスを崩さない特殊添加剤を処方した"低粘度専用設計"】。0W-8油車推奨!0W-16油車対応。・油温が低い時から潤滑性能を高め、エンジンの摩耗を防止。・燃費及びエンジンレスポンスを回復し、エンジン内部をクリーンに保つ。・従来のPITWORK添加剤同様、注入するだけの簡単施行。・施工目安はエンジンオイル3~6Lに対し本品1本(200ml)です。【こんなおクルマにおすすめです】。→低粘度専用設計0W-8オイル推奨車。→クルマのレスポンスや加速が落ちてきたと感じる。→信号待ちなどで停車時のエンジン音や振動が、最近大きくなってきたと感じる。→渋滞や高速道路での運転が多い。→高速道路の合流部分や坂道での出力不足。→エンジンの出力が弱くなって、加速が遅いと感じる容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
P.C.V.バルブクリーナー
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(440mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。 気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。 最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。 低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.44L危険物の性状非水溶性