絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
- モノタロウ(2)
- 呉工業(クレ)(26)
- RISLONE(23)
- LIQUI MOLY(21)
- BARDAHL(バーダル)(13)
- シュアラスター(10)
- Berryman(10)
- 旭エンジニアリング(8)
- モリドライブ(8)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
- 武蔵ホルト(6)
- ダイゾーニチモリ(6)
- アイシン精機(6)
- Petronas(6)
- ジョイフル(5)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- MOTUL(4)
- REWITEC(4)
- マイクロロン(3)
- ブランドをもっと見る
適合車
- ガソリン車(2)
- ディーゼル車(3)

燃料系洗浄剤 F-ZERO
PITWORK(日産)(38件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
アンチスモークディーゼル
PITWORK(日産)(28件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(450mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー
PITWORK(日産)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー
PITWORK(日産)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
NC81オイルシーリング剤
PITWORK(日産)(15件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本(300mL)5日以内出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
クーラントプラス
PITWORK(日産)¥1,998税込¥2,1981本(150mL)当日出荷LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。 ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。 ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。 LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。危険物の類別非危険物
燃料系洗浄剤 F-Premium
PITWORK(日産)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷・エンジンの中に溜まった汚れを取り除き、エンジン性能を回復します。・多様化する高性能エンジンのあらゆる汚れにも対応する特殊洗浄成分を配合しています。・インジェクター部分の洗浄に効果があるので、長時間メンテナンスをしていないおクルマに効果的です。・施工目安はガソリン30~60Lに対し本品1本です。【こんなお客様におすすめ!】。→ハイブリッド車やe-POWER車にお乗りのお客様に。→チョイ乗りが多いお客様に。→経年使用・走行距離が多いお客様に。ガソリンエンジン用になります容量(mL)200対象ガソリンエンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー
PITWORK(日産)¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷・インジェクターの目詰まりを解消することにより、DPFの再生間隔を改善します。・DPF詰まりの原因となる金属成分を含みません。・燃料100Lまで1本で対応可能です。・ディーゼル車専用商品です。ほかの燃料添加剤と混合不可。LPG車には施工不可容量(mL)250対象ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エンジンスムーザー低粘度用
PITWORK(日産)¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷【低粘度オイルのバランスを崩さない特殊添加剤を処方した"低粘度専用設計"】。0W-8油車推奨!0W-16油車対応。・油温が低い時から潤滑性能を高め、エンジンの摩耗を防止。・燃費及びエンジンレスポンスを回復し、エンジン内部をクリーンに保つ。・従来のPITWORK添加剤同様、注入するだけの簡単施行。・施工目安はエンジンオイル3~6Lに対し本品1本(200ml)です。【こんなおクルマにおすすめです】。→低粘度専用設計0W-8オイル推奨車。→クルマのレスポンスや加速が落ちてきたと感じる。→信号待ちなどで停車時のエンジン音や振動が、最近大きくなってきたと感じる。→渋滞や高速道路での運転が多い。→高速道路の合流部分や坂道での出力不足。→エンジンの出力が弱くなって、加速が遅いと感じる容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
P.C.V.バルブクリーナー
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(440mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。 気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。 最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。 低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.44L危険物の性状非水溶性
























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)