絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ガソリン添加剤

特価
本日9月15日(火)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合車から絞り込む
  • ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector) アイシン精機

    ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector)

    アイシン精機
    1,498税込1,648
    1個(250mL)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 炎神力 ニューインジェクタークリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    炎神力 ニューインジェクタークリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本(200mL)
    当日出荷
    燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤 燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復! カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。 さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。 洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。
    用途ターボ車対応質量(g)212寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • キャブレター&バルブクリーナー LIQUI MOLY

    キャブレター&バルブクリーナー

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
    用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用 武蔵ホルト

    Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150mL)
    8日以内出荷
    アイドリングストップ車、短距離多走行車のために開発されたPS-HC高濃度、PS-PEA高配合な商品です。 インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進します。 また、コーティング効果による汚れの再付着防止効果があります。
    質量(g)148寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×50×50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性完全燃焼促進、強力洗浄、燃費改善、コーティング効果(再付着防止)危険物の性状非水溶性
  • スーパーパフォーマンス 武蔵ホルト

    スーパーパフォーマンス

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(200mL)
    当日出荷
    PS-PEA(プレストンスペシャルポリエーテルアミン高配合)、インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを洗浄、燃費を改善させ、排気ガスを減らす
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアインテーク&スロットルボディクリーナー Berryman

    エアインテーク&スロットルボディクリーナー

    Berryman
    3,698税込4,068
    1本(312g)
    4日以内出荷
    改良されたフォーミュラは、今日の複雑なコンピューター化された燃料噴射吸気コンポーネントを迅速かつ安全に洗浄、潤滑、保護します。 ハードスタート、躊躇、応答性、ラフアイドリングを改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーで安全に使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性
  • ケムディップ Berryman

    ケムディップ

    Berryman
    9,598税込10,558
    1本(2.84L)
    4日以内出荷
    Berryman Chem-Dip(R) キャブレター パーツ クリーナーは、非常に効果的なキャブレター パーツおよびスロットル ボディ クリーナーで、熱、エアレーション、または攪拌なしで、15 ~ 30 分でキャブレター パーツおよびスロットル ボディからガム、ワニス、燃料残留物、およびその他の堆積物を除去します。 鋼、アルミニウム、およびそれらの合金を含む、ほとんどのプラスチックおよび金属キャブレター部品およびスロットルボディで安全に使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.71L危険物の性状非水溶性
  • エナジールブデポジットクリーナー ジョイフル

    エナジールブデポジットクリーナー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    高濃度PAEを配合しエンジン内部を強力に洗浄します。 汚れの再付着を防止するコーテイング効果。 特殊FM剤がフリクションロスを低減。20L-60Lに1本
    用途車の燃料添加剤幅(mm)50高さ(mm)180奥行(mm)50適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーパフォーマンス Prestone

    スーパーパフォーマンス

    Prestone
    1,998税込2,198
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    燃費悪化やトラブルの原因となるインジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進させます。またコーティング効果により、汚れの再付着を防止しエンジン性能を回復させます。
    容量(mL)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×53×53危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • ガソリン燃焼系統トリートメント RISLONE

    ガソリン燃焼系統トリートメント

    RISLONE
    3,998税込4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。
    使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • Durance Multifunction Treatment 0.25L Petronas

    Durance Multifunction Treatment 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。洗浄後のエンジン内のきれいな状態を維持。エンジン内のデポジット生成を抑え、燃焼室内をきれいな状態に保ちます。定期的に添加することで良い状態をキープするので、エンジン内がきれいになった後に使用するのがオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。デポジット生成の抑制。ポンプの完璧な潤滑性確保。腐食防止。燃焼の改善危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Durance Injector Cleaner 0.25L Petronas

    Durance Injector Cleaner 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。頑固な汚れを徹底洗浄。インジェクターの汚れや詰まりによる不規則な噴霧状態は、エンジン不調の原因となります。INJECTORS CLEANERを注入することで、スプレーパターンの均一化ができ、規則的な燃焼を可能にします。短距離走行が多い方や渋滞の中での走行が多い方にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。燃焼システム全体の洗浄。バルブとインジェクターの堆積物除去。システムの潤滑性メンテナンス。バルブの保護。低温始動の補助。エンジン騒音の低減危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Durance Hybrid 0.25L Petronas

    Durance Hybrid 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ハイブリッド車に最適な次世代燃料添加剤。ハイブリット添加剤は、タンクから燃焼室まで隅々を洗浄します。活性の高い成分を特別にミックスして開発され、摩擦低減、低温デポジットの生成を抑制します。システム全体を洗浄することで、エンジン内の酸化を防止します。ハイブリッド車にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。フリクションの低減。ポンピングロス低減。熱効率向上。システム全体の洗浄。エンジン内の酸化防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • COMPLETE CLEANER 0.25L Petronas

    COMPLETE CLEANER 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。エンジンを再生、パフォーマンスの向上。燃焼室内全体の洗浄を行うことで、エンジンパフォーマンスの向上を実現。走行距離が多い方や、今のお車を長年乗られている方にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。システム全体の洗浄。燃焼室の堆積物(CCD)除去。システムの潤滑性メンテナンス。バルブの保護。低温始動の補助。エンジン騒音の低減危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤 関西化研工業

    KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤

    関西化研工業
    3,398税込3,738
    1個(250mL)
    4日以内出荷
    ・関西化研のエンジン内部コーティング剤、エポック ミラクルエコ M-ECOです。・軽自動車からハイブリッド車、省燃費車までマルチに対応し、性能を持続させます。・燃費やエンジン音・パワーが買い依然します。・新車時からエンジンコンディションをベストに保ちます。・シビアコンディションからエンジンを守ります。・ガソリン、ディーゼル併用で250ml容量。
    使用方法オイル4Lに対し、1本注入容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • インテークバルブ&燃焼室クリーナー Berryman

    インテークバルブ&燃焼室クリーナー

    Berryman(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(425g)
    6日以内出荷
    GDIエンジンの吸気バルブを含む全てのタイプのインテークバルブと燃焼室を洗浄します。頑固なカーボン蓄積を素早く解消し、パフォーマンスと全体的なドライバビリティを劇的に向上させます。触媒コンバーターとインテークバルブに対しても安全です。また、気筒数に合ったリストリクターを選択可能です。*ディーゼルエンジンには使用できません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量452mL危険物の性状非水溶性
  • エア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキット Berryman

    エア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキット

    Berryman
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。 キット内容: #2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g) #2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g) #2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g) #2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL) 吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1370mL危険物の性状非水溶性
  • ルーブレックス Berryman

    ルーブレックス

    Berryman
    2,198税込2,418
    1本(311g)
    4日以内出荷
    プレミアム品質のベースオイルと高性能添加剤により、 優れた潤滑、 耐摩耗性および腐食防止効果を与えます。 高度な粘着付 与剤と腐食防止剤により、 高速時や湿気の多い環境でも被膜を長期間保ちます。 自動車だけでなく、 ご家庭や農機具などにもお使いいただけます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量263mL危険物の性状非水溶性
  • オイルチェンジフラッシュ Berryman

    オイルチェンジフラッシュ

    Berryman
    1,998税込2,198
    1本(473mL)
    4日以内出荷
    強力な溶剤を使用せずに、すべてのガソリンおよびディーゼル エンジンのクランクケース内の有害なスラッジやその他の堆積物を迅速かつ安全に洗浄します。 粘着性のあるバルブとリフターを解放して静かな動作を実現し、制限されたオイル通路を開いて全体的なオイル循環を改善し、水分を除去して耐食性を高め、粘着性のあるピストン リングを解放してオイル消費とブローバイを削減します。 すべてのシングルグレードおよびマルチグレードの従来型および合成ガソリンおよびディーゼル エンジン オイルと互換性があります。 3~6クォートのオイルを扱います。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.213L危険物の性状非水溶性
  • イージーダズィット Berryman

    イージーダズィット

    Berryman
    2,198税込2,418
    1本(340g)
    4日以内出荷
    さび、腐食、固着したナット、ボルトなどの部品をすぐに緩め始め、簡単に取り外せる浸透性に優れた潤滑剤です。 グリース、オイル、ガム、ワニスをすばやく切断して、錆に浸透して溶解し、「凍結した」部品をすばやく潤滑します。 軽度の腐食を取り除き、コンポーネントの機能を回復します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • トータルルーブ Berryman

    トータルルーブ

    Berryman
    2,198税込2,418
    1本(340g)
    4日以内出荷
    あらゆる金属に浸透し、 湿気を分散することで、将来の錆びや腐食を防ぎます。 マニホールドや排気システムのボルトなどの金属部品の錆びや腐食に最適です。 スプレーの塗布後は、 拭かずにそのままにしておくとより効果的な潤滑と摩擦部分の保護が期待できます。 軽度の錆を除去するには金属表面にスプレーし、 30~60分間浸した後、 布で拭きます。
    用途潤滑・水置換・防錆・腐食防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量161mL危険物の性状非水溶性
  • マスエアフローセンサークリーナー Berryman

    マスエアフローセンサークリーナー

    Berryman
    2,798税込3,078
    1本(312g)
    4日以内出荷
    汚れた MAF センサーをすばやく安全にクリーニングします。 ECU が空燃比を最適化して、加速をスムーズにし、出力を高め、燃費を向上させます。 速乾性のフォーミュラは、すべてのプラスチック ハウジングと高感度のプラチナ センサーとの互換性を最大限に高めるように特別に設計されています。 残留物なしで速く乾きます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量676mL危険物の性状非水溶性
  • ベストナインセット2(展示台付き9本セット) RISLONE

    ベストナインセット2(展示台付き9本セット)

    RISLONE
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3120mL危険物の性状非水溶性
  • スーパー漏れ止めパックX RISLONE

    スーパー漏れ止めパックX

    RISLONE
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    オイル漏れや異音が発生した車両にとって効果的な 補修用添加剤を集めた漏れ止めセット。 アメリカNo.1メーカーの底力をご体感ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
  • インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONE

    インジェクタークリーナーカウンターパック

    RISLONE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    インジェクターなど燃料ラインのカーボンやワニスの汚れをP.E.A洗浄剤により除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリングを改善します。UCL(アッパーシリンダー潤滑剤)により、加速性能向上、燃費向上にも有効です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.028L危険物の性状非水溶性
  • ガソリン添加剤 ゼロスポーツ

    ガソリン添加剤

    ゼロスポーツ
    2,498税込2,748
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    ポリエーテルアミン(PEA)と新開発のフリクションモデファイア剤(FM剤)を適正配合。PEAによる剥離効果と被膜効果で、エンジン内部のデポジットを除去します。新開発のFM剤がシリンダー上部の摩擦を低減させる事で、パワー・トルク向上及びエンジンノイズが低減します。溶解性の優れた炭化水素鎖を使用する事で、洗浄性を安定分散させます。特殊製法による極性基と、炭化水素の結合による洗浄性の確保を実現しました。
    用途ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、PHEV車対応仕様PEA/38wt%、FM剤/4.2wt%(溶解状態)適合推奨サイクル:3000km走行毎に添加(初回のみ2回連続を推奨)容量(mL)300タンク容量(L)適合:30~60適合車ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、PHEV車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • エンジン性能強化剤 旭エンジニアリング

    エンジン性能強化剤

    旭エンジニアリング
    5,798税込6,378
    1個(325mL)
    4日以内出荷
    圧縮比を維持し摩耗を防ぎ、常にエンジン内部を清浄に保ち、スラッジ、カーボン類の付着を抑制します。エンジンノイズを減少させ、加速性能を向上します。エンジン性能強化剤の効果をより一層向上させるには、事前にエンジン内部を別売のオイルシステム内部洗浄剤「OSF-325」で洗浄した後に使用することをお勧めします。
    使用方法エンジンを暖めてから、エンジンオイル6Lに1本の割合で添加してご使用ください。適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ 武蔵ホルト

    スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ

    武蔵ホルト
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    5万キロ以上走行車のインジェクターや吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し燃焼を促進させます。 コーテイング効果により汚れの再付着を防止します。 ガソリン40L-70Lに1本使用。
    用途車の燃料添加剤幅(mm)53高さ(mm)213奥行(mm)53適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONE

    インジェクタークリーナーカウンターパック

    RISLONE
    15,980税込17,578
    1セット(177mL×12本)
    9日以内出荷
    インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。
    使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
  • フューエルチャージ ダイゾーニチモリ

    フューエルチャージ

    ダイゾーニチモリ
    1,998税込2,198
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    特殊洗浄成分の効果によりエンジン燃焼室をクリーンにし、エンジン性能を回復させます。 インジェクター・バルブに付着したカーボン・デポジットを除去し適正な燃焼状態に改善させます。 HVなどのアイドリングストップ・過給ダウンサイジング・ポート噴射・直噴エンジンなどのお車には最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Fuel system clean (AUTO) MOTUL

    Fuel system clean (AUTO)

    MOTUL(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ガソリン車危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ヒューエルウォッシュ&コーティング E-plus

    ヒューエルウォッシュ&コーティング

    E-plus
    2,098税込2,308
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    特殊燃焼促進技術「PCT」を採用したガソリン添加剤に汚れの再付着防止効果をプラス。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ガソリン添加剤