絞り込み
適合車
水抜き剤とは、車の燃料であるガソリンに混入した水分を排出するために使用するガソリン添加剤。主な成分はイソピロピルアルコールという可燃性の液体です。結露や雨などが原因でガソリンタンクに入った水分は、ガソリンと分離して底に沈殿しサビの原因となってしまいます。可燃性の水抜き剤は、この水分と混じり合うことでガソリンと一緒にエンジンに送り込み、燃焼させて水分を除去。ディーゼル車には、軽油専用の水抜き剤を使用します。

水抜き剤 ガソリン用
(293件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(180mL)ほか当日出荷特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
軽油車用 高速水抜剤
ジョイフル(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1本(200mL)ほか当日出荷水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用
呉工業(クレ)(26件のレビュー)¥419税込¥4611本(180mL)当日出荷燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。 燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。 防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。 燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ガソリン車用高速水抜剤
ジョイフル(3件のレビュー)¥449税込¥4941本(180mL)6日以内出荷水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。成分イソピロピルアルコール/防錆剤適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
高速水抜き剤
ジョイフル¥759税込¥8351セット(180mL×2本)6日以内出荷水分による燃料計の錆を防ぎ水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。用途車のメンテナンス成分イソプロピルアルコール/防錆剤幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)45危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ
エスコ¥765~税込¥842~1本翌日出荷寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。危険物の類別非危険物