絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- RISLONE(7)
- 旭エンジニアリング(3)
- PITWORK(日産)(2)
- BARDAHL(バーダル)(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シュアラスター(1)
- PLUS 91(1)
- モリドライブ(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- SAKURA(1)
「適合車」から絞り込む

リークリペアスプレーシーラント(340g)
PERMATEX(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(340g)当日出荷耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量265mL危険物の性状非水溶性
空圧・油圧専用スレッドシーラント(紫)(36ml)
PERMATEX¥4,198税込¥4,6181本(36mL)当日出荷高圧油圧および空気圧システムのロックとシールのために特別に配合されています。 この製品は、システム流体を汚染したりフィルターを詰まらせる可能性のある充填剤や粒子を含まないクリーンな用途を提供します。 この高圧システム用シーラントは、「受け取ったまま」の留め具で確実に硬化し、必要なときに簡単に分解できるように制御されたロック強度を確保します。 油圧および空圧継手の正確な漏れ防止シールを必要とする用途に最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16.7mL危険物の性状非水溶性