絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所(4)
  • ハヤシ(1)
厚さ(mm)
  • 0.075
  • 0.005(3)
  • 0.01(50)
  • 0.02(50)
  • 0.025(10)
  • 0.03(51)
  • 0.05(111)
  • 0.1(161)
  • 0.15(144)
  • 0.2(159)
  • 0.25(15)
  • 0.3(151)
  • 0.35(4)
  • 0.4(14)
  • 0.5(164)
  • 0.6(8)
  • 0.7(9)
  • 0.8(11)
  • 1(156)
  • 2(6)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シム、シムリングのシムは、精密な高さ調整、隙間調整のために用いられるもので、主として平板な形状をしています。円形のものはシムリング、あるいはワッシャーと呼ばれ、0.01ミリ単位の非常に精密な厚さに加工されていることが特徴です。隙間調整などのためにさまざまな機械類に用いられており、活躍の場は豊富です。鉄や真鍮、ステンレスなどさまざまな材質のシムがありますので、使用する環境や目的に応じて選択してください。シムボックスは必要なサイズに応じて自由にカットして使えますので便利です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムプレート(ロール) ハヤシシムプレート(ロール)ハヤシ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート 真鍮 岩田製作所シムプレート 真鍮岩田製作所
7,998税込8,798
1パック(5個)
翌々日出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150長さL(mm)500材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート 鉄 岩田製作所シムプレート 鉄岩田製作所
4,998税込5,498
1パック(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150長さL(mm)500材質RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート ステンレス 岩田製作所シムプレート ステンレス岩田製作所
9,698税込10,668
1パック(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150長さL(mm)500材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
シム