絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ネジ修正アダプター
トップ工業(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
タップ&ダイスセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
21ピースタップダイス
Thread Master(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
9.5sqボルトツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19
9.5sqレールセット(ボルトツイスター)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
折れ込みボルト抜きセット
Thread Master¥2,198税込¥2,4181セット(4本)当日出荷折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。サイズ(mm)M5~12用
12.7sqボルトツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ抜きレスキュービット
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷簡単2ステップ!用途電動ドライバーでなめたねじを外す!材質ハイス鋼適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
折れ込みボルト抜き
Thread Master¥589~税込¥648~1個当日出荷折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
ねじ抜き工具セット RS PRO 3個
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷個数 = 3。セット内容 = No 1 、 No 2 、 No 3。材質 = スチール。。RS PRO 12
ねじ抜き工具セット RS PRO 5個
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷RS Pro スクリューエクストラクタセット、 5 本セットです. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付きエクストラクタは、スタッドを含むさまざまなタイプの留め具の回転や引き抜きに適しています。また、青銅表面を備えているため、腐食に対する耐性がさらに強化されており、長い信頼性の高い工具寿命を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様個数 = 5セット内容 = No 1 、 No 2 、 No 3 、 No 4 、 No 5材質 = クロームバナジウム鋼
ねじ抜き工具セット RS PRO 5個
RS PRO¥3,898税込¥4,2881セット7日以内出荷必要なパイロット穴のサイズは4、5、6、7及び8 mm. RS Pro スプラインスクリューエクストラクタ. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化処理済みクロムバナジウムスチール製のスプラインスクリューエクストラクタは、さまざまな種類のスタッドや中程度の伸張強度のボルトの回転や引き抜きに適しています。硬化合金スチール製のこのキットは、長い信頼性の高い耐用期間を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ又はボルトのヘッドに穴を開け、ねじ抜き工具を慎重に挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長及び利点 熱処理済み高張力工具鋼 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ仕様個数 = 5セット内容 = 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ、 7/16 インチ、 1/2 インチ材質 = スチール
ねじ抜き工具セット RS PRO 12個
RS PRO¥14,980税込¥16,4781箱(12個)7日以内出荷スクリューエクストラクタは、適切なタップレンチで使用しないと折れる可能性があります。RS Pro スクリューエクストラクタ / ドリルビット. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付き抜き取り工具は、さまざまなタイプの中程度の伸張強度の留め具やスタッドの回転や引き抜きに適しています。このキットには、完全なソリューションを実現するために対応するドリルビットサイズも含まれています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています セットには、エクストラクターサイズ 1 ~ 6 および適切な HSS ドリルが含まれています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様個数 = 12セット内容 = 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm材質 = HSS
ズンギリドクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール。割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能。寸切りボルトのネジ山修正に最適。ガイドやハンドルは不要材質(本体)プラスチック質量(g)70本体寸法(mm)65×20×52材質(刃)ベアリング鋼適合ボルト3/8W
































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)