絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
ブランド
ANEX・SK(新潟精機)・VERTEX(バーテックス)・イマオコーポレーション・エスコ・ギガ・セレクション・ジェラルディ・スーパーツール・ニューストロング販売・ファーステック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(4)
36(3)
50(4)
70(2)
73(3)
75(3)
90(2)
100(5)
125(2)
150(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ミニチュアバイス SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
  • ミニバイス35 ANEX

    ミニバイス35

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    時計バンドや小物の保持に便利です。
    用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際トラスコ品番819-3744材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄幅(mm)35全長(mm)41高さ(mm)35材質(本体)ポリカーボネート質量(g)80種類精密バイス最大口開き(mm)7主な用途精密加工作業口幅(mm)35口深(mm)12締付力(kN)2.9
  • 70mm 精密バイス エスコ

    70mm 精密バイス

    エスコ
    ¥68,900税込¥75,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • 精密バイス ファーステック

    精密バイス

    ファーステック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M6硬度(°)HRC55~60
  • FT-VW 精密バイス ファーステック

    FT-VW 精密バイス

    ファーステック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
  • FT-VS 精密バイス ファーステック

    FT-VS 精密バイス

    ファーステック
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
    材質SK2
  • 25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ

    25mm 精密バイス(バキュームベース)

    エスコ
    ¥7,400税込¥8,140
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525MH材質(本体)耐熱樹脂種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • プレシジョンユニバーサルバイス ニューストロング販売

    プレシジョンユニバーサルバイス

    ニューストロング販売
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    旋回:360°。傾斜:45°。平行度:0.01/100。直角度:0.01/100
    用途研磨加工。測定付属品T型レンチトラスコ品番606-2151材質バイス本体:YK30、旋回部:S45C、ベース・傾斜部:FC300幅(mm)110全長(mm)178高さ(mm)138口幅(mm)70口開き(mm)0~80口深(mm)31取付穴寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ最大口開(cm)80
  • EDMバイス ニューストロング販売

    EDMバイス

    ニューストロング販売
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    91日以内出荷
    加工段取りがスムーズになります。クランプ時に45度斜め方向に動き、ワークの浮き上がりを抑えます。
    トラスコ品番837-8009材質ステンレス幅(mm)口金/150全長(mm)225全幅(mm)32口幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス精密バイス VERTEX(バーテックス)

    ステンレス精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。
    材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
  • フランジ付セルフセンタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    フランジ付セルフセンタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    100日以内出荷
    フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
  • 精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(SKS)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    材質がSKS2の精密バイスです。
    材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
  • 精密バイス VERTEX(バーテックス)

    精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷
    ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質SK2硬度HRC54±2
  • 精密マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    精密マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付き
    精度(mm)並列:0.02/100以内
  • 精密バイスアダプター エスコ

    精密バイスアダプター

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
    高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式

    スーパーツール
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーション

    センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N

    イマオコーポレーション
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
    型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
  • 2次元精密バイス ファーステック

    2次元精密バイス

    ファーステック
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    30日以内出荷
    目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
  • 2次元ERコレットチャック ファーステック

    2次元ERコレットチャック

    ファーステック
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    30日以内出荷
    水平方向に360°回転可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
  • ファーステックE3Rシステム ファーステック

    ファーステックE3Rシステム

    ファーステック
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • ファーステックE3Rマグネットチャック ファーステック

    ファーステックE3Rマグネットチャック

    ファーステック
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
    材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • FT-SV 精密サインバイス ファーステック

    FT-SV 精密サインバイス

    ファーステック
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
  • 2次元精密プレート ファーステック

    2次元精密プレート

    ファーステック
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    30日以内出荷
    Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
  • SKS超精密バイス ファーステック

    SKS超精密バイス

    ファーステック
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質SKS
  • 精密複合サインバイス ファーステック

    精密複合サインバイス

    ファーステック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    30日以内出荷
    SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • 5軸マシンバイス ファーステック

    5軸マシンバイス

    ファーステック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    30日以内出荷
    付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)
  • 精密油圧バイス ファーステック

    精密油圧バイス

    ファーステック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    30日以内出荷
    付属品専用クランプ2個仕様最大把握力:1500kgf材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
  • FT-SVW 精密サインバイス ファーステック

    FT-SVW 精密サインバイス

    ファーステック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    30日以内出荷
    SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
  • 3次元精密バイス ファーステック

    3次元精密バイス

    ファーステック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    30日以内出荷
    旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
  • 精密サインバイス ファーステック

    精密サインバイス

    ファーステック
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • クサビロック精密バイス ファーステック

    クサビロック精密バイス

    ファーステック
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
    材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
  • 2次元三爪チャック ファーステック

    2次元三爪チャック

    ファーステック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    30日以内出荷
    スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式

    スーパーツール
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • コンパクトGバイス650 ジェラルディ

    コンパクトGバイス650

    ジェラルディ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    4日以内出荷から75日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
  • センタリングクランプ イマオコーポレーション

    センタリングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    質量(kg)3.9
  • 75mm 精密バイス エスコ

    75mm 精密バイス

    エスコ
    ¥66,100税込¥72,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-1材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)74
  • 73mm 精密バイス エスコ

    73mm 精密バイス

    エスコ
    ¥37,400税込¥41,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-4材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)73
  • 63mm 精密バイス エスコ

    63mm 精密バイス

    エスコ
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-3材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63
  • 50mm 精密バイス エスコ

    50mm 精密バイス

    エスコ
    ¥42,600税込¥46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-21材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

精密バイス