絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 103(1)
  • 150(1)
口幅(mm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
材質
  • 鋳鉄
  • その他(7)
  • スチール(24)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • エスコ(7)
  • ファーステック(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(2)
75(1)
100(3)
103(1)
150(1)
50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ50mm 精密マシンバイス[3ウェイ]エスコ
117,000税込128,700
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-2
100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ100mm 精密マシンバイス[3ウェイ]エスコ
245,600税込270,160
1個
翌々日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-4
2次元精密バイス ファーステック2次元精密バイスファーステック
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
2次元ERコレットチャック ファーステック2次元ERコレットチャックファーステック
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
2次元精密プレート ファーステック2次元精密プレートファーステック
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
5軸マシンバイス ファーステック5軸マシンバイスファーステック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)
3次元精密バイス ファーステック3次元精密バイスファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
2次元三爪チャック ファーステック2次元三爪チャックファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ75mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
137,700税込151,470
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-3
50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ(1件のレビュー)
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-2
150mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ150mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
303,800税込334,180
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-6
105mm 精密 セルフセンターリングバイス エスコ105mm 精密 セルフセンターリングバイスエスコ
155,800税込171,380
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)103口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AJ
100mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ100mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
169,000税込185,900
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-4

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

精密バイス