絞り込み
ブランド
- カスガ(KASUGA)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(29)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(24)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式
カスガ(KASUGA)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR)質量(g)約270オゾン発生量0.02ppm以下使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60イオン生成方式高周波コロナ放電式入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)放電電極針タングステンサイズ(mm)166×122×34アズワン品番1-9909-22
クーロンメーター
カスガ(KASUGA)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷から12日以内出荷測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能